絞り込み
ブランド
- MISUGI
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,406)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(323)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(169)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(111)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る

混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷から16日以内出荷用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥839,800~税込¥923,780~1台16日以内出荷動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6