絞り込み
釘穴(mm)
- MAX6
- MAX3(4)
- MAX4(5)
- MAX5(1)
ブランド
- TECH(6)
- TIPTOP(3)
- セーフティーシール(2)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- NISHINO(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
外面修理剤とは、タイヤの外面から修理するパンク修理材です。外面修理材には差し込むタイプと塗布するタイプがあります。パンク修理でチューブレスタイヤの場合は、タイヤ修理プラグが最適です。また、接着剤使用・不使用の選択が可能な世界初の2ウェイの外面修理材もあります。挿入作業がスムーズであること、どちらの選択でも安心して使えますが、接着剤を使用すると、より強い加硫接着が得られることが特徴です。
「釘穴(mm)」から絞り込む
MAX3(4)
MAX4(5)
MAX5(1)
MAX6

パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)
TECH(122件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(5本)ほか当日出荷ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。適合乗用車長さ(mm)95
パーマキュアウルトラ
TECH(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)ほか当日出荷ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。適合乗用車長さ(mm)95
フローシール
TECH(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(40個)当日出荷引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。適合乗用車全長(mm)50
セーフティーシールトラック
セーフティーシール¥7,598税込¥8,3581箱(30本)当日出荷加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
レマトップキュア
TIPTOP¥7,998税込¥8,7981箱(50個)当日出荷から5日以内出荷フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)
TIPTOP¥6,398税込¥7,0381箱(40個)当日出荷乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。適合二輪車・乗用車釘穴(mm)MAX6