25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ」から絞り込む
  • エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ

    エアーチャック ショートタイプ 自転車対応

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチカプラー常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ英式
  • 空気入れ用エアチャック30度 マキタ

    空気入れ用エアチャック30度

    マキタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 空気入れ用エアチャック0度 マキタ

    空気入れ用エアチャック0度

    マキタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所

    簡単エアーチャック 補修用パッキン

    川端金型製作所(7件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
  • 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス

    自動車・自転車兼用エアーチャック

    グリーンクロス(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
    用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車用付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途自転車専用空気注入に。トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ接続方式ネジ式
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
  • 自転車用エアーチャック グリーンクロス

    自転車用エアーチャック

    グリーンクロス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
    用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
  • エアチャック 自転車専用40 SK11

    エアチャック 自転車専用40

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
  • エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用 フジマック

    エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用

    フジマック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
    用途自転車への空気注入仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • エアーチャック(自転車用/丸型) IZUMI

    エアーチャック(自転車用/丸型)

    IZUMI
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
    タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
  • タイヤチャック 自転車用 TRUSCO

    タイヤチャック 自転車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。
    適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH
    ¥829税込¥912
    1個
    9日以内出荷
    用途自転車用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1接続方式ホース直結エアー接続口Φ7.9
  • AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応 TMC

    AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応

    TMC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
  • AM-5002-H エアーチャック自動車・自転車用Φ9mmホース対応 (22) TMC

    AM-5002-H エアーチャック自動車・自転車用Φ9mmホース対応 (22)

    TMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mmサイズΦ9ホース対応
  • AM-5003-H エアーチャック自転車用 Φ9mmホース対応 (NO23互換) TMC

    AM-5003-H エアーチャック自転車用 Φ9mmホース対応 (NO23互換)

    TMC
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mmサイズΦ9ホース対応
  • 92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約75g
  • 92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約100g
  • ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMC

    ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用

    TMC
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)

    川端金型製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ 完全固定で不意の離脱を防止するネジ式(PF1/4オネジ)カプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式ネジ式
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット)

    川端金型製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載 ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式ワンタッチカプラー対応英式/英式ホース長さ(m)2
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式)

    川端金型製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式プラグ式
  • 簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式) リンエイ

    簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式)

    リンエイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様 モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド 2段階に調整可能なアジャスタブルステップ SG規格合格品
    質量(kg)3.6身長(cm)身長115cm以下接続方式ネジ式適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
  • 簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式) リンエイ

    簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式)

    リンエイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式プラグ式ホース長さ(m)3

『空気入れアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

自転車空気入れ用エアーチャック