絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(56)
  • 国元商会(48)
  • タカミヤ(38)
  • HOJO(33)
  • ピカコーポレイション(31)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • 君岡鉄工(21)
  • ジョイント工業(21)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • アルインコ(12)
  • 長谷川工業(11)
  • 光洋機械産業(10)
  • ムラテックKDS(9)
  • フクビ化学(9)
  • シンセイ(9)
  • コンドーテック(8)
  • FSC藤原産業(8)
  • 大洋製器工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ 単管用 モノタロウ

    クランプ 単管用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
    用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • クランプ 鉄骨用 モノタロウ

    クランプ 鉄骨用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷
    鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
    用途鉄骨と単管接合用材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

    大和鋼管(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ

    単管パイプ ピン無 JIS規格認証

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
    用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
  • 足場板 ALT-C-G アルインコ

    足場板 ALT-C-G

    アルインコ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
    材質アルミ厚さ(mm)36
  • タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウ

    タルキ止めクランプ 単管用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
    用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • 48.6固定ベース 信和(仮設機材)

    48.6固定ベース

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • くい丸 君岡鉄工

    くい丸

    君岡鉄工(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
    材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
  • ボンジョイント 信和(仮設機材)

    ボンジョイント

    信和(仮設機材)(5件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
  • 固定ベース 認定品 平和技研

    固定ベース 認定品

    平和技研(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • くい丸システムズ リングフック 君岡鉄工

    くい丸システムズ リングフック

    君岡鉄工(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

    大和鋼管(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 48.6自在クランプ 信和(仮設機材)

    48.6自在クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
  • 固定ベース 大洋製器工業

    固定ベース

    大洋製器工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
    用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
  • 48.6直交クランプ 信和(仮設機材)

    48.6直交クランプ

    信和(仮設機材)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
  • アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業

    アルミ合金製長尺足場板

    光洋機械産業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • ジャッキベース 信和(仮設機材)

    ジャッキベース

    信和(仮設機材)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
  • 単管クランプボルトタイプ 未来工業

    単管クランプボルトタイプ

    未来工業(6件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
    付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • 単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業

    単管クランプ (丸フランジ付)

    未来工業(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
    仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • ジャッキベース 認定品 平和技研

    ジャッキベース 認定品

    平和技研(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
    用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
  • TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤ

    TOP キャッチクランプクイック37 自在

    タカミヤ(6件のレビュー)
    1,994税込2,193
    1個ほか
    当日出荷
    単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
    トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

    大和鋼管(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
    用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • パイプくめーる アラオ

    パイプくめーる

    アラオ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単クランプΦ13穴付 国元商会

    単クランプΦ13穴付

    国元商会(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性溶融めっき鋼板タイプ兼用自在適合つかみ幅(mm)48.6
  • GS アシバツナギ イイファス

    GS アシバツナギ

    イイファス
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
    付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
  • C型ジョイント 大洋製器工業

    C型ジョイント

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
    トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単管クランプ (形鋼用) 未来工業

    単管クランプ (形鋼用)

    未来工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
    適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • 単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会

    単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

    国元商会(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • 直線ジョイント 平和技研

    直線ジョイント

    平和技研(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)0.5サイズΦ48.6
  • タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め自在クランプ

    信和(仮設機材)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
...
仮設機材用部品特集
おすすめ人気ランキング
仮設機材