絞り込み
モニターサイズ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 121124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
高機能ドライブレコーダー HP(日本ヒューレット・パッカード)高機能ドライブレコーダーHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
市販ドライブレコーダー 青木製作所市販ドライブレコーダー青木製作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPSSDカード64GB
セキュリティドライブレコーダー HORNETセキュリティドライブレコーダーHORNET
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)