絞り込み
記録メディア
  • microSDHCカード(1)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
取付方式
  • 分離型(1)
モニターサイズ
  • 2(1)
ブランド
  • carrozzeria
  • セルスター(39)
  • コムテック(36)
  • データシステム(27)
  • 東洋マーク製作所(11)
  • エフ・アール・シー(9)
  • 槌屋ヤック(6)
  • カーメイト(5)
  • JVCケンウッド(4)
  • GARMIN(4)
  • PAPAGO(4)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(4)
  • SEIWA(セイワ)(3)
  • オンスクエア(3)
  • ユピテル(2)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • ENDY(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • MTO(2)
  • ドリームプロダクト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録メディアから絞り込む
microSDHCカード(1)
フロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダー carrozzeriaフロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダーcarrozzeria
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える! 駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画! ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2取付方式分離型対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数(フロント・リア)最大200万画素記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)総画素数(フロント・リア)200万画素撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー関連品