絞り込み
芯数(C)
  • 1
  • 2(185)
  • 3(187)
  • 4(204)
  • 5(59)
  • 6(95)
  • 7(36)
  • 8(83)
  • 10(84)
  • 11(6)
  • 12(55)
  • 14(16)
  • 15(15)
  • 16(48)
  • 20(59)
  • 24(19)
  • 30(34)
  • 36(10)
  • 40(17)
  • 50(16)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(4)
  • 0.35(3)
  • 0.5(7)
  • 0.75(11)
  • 1(4)
  • 1.25(9)
  • 2(11)
  • 3.5(11)
  • 4(4)
  • 5.5(7)
  • 6(4)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 22(5)
  • 22.4(2)
  • 38(3)
  • 100(2)
  • 116(2)
長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 10(15)
  • 15(2)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(15)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 45(2)
  • 50(12)
  • 60(6)
  • 70(7)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(18)
  • 150(1)
  • 200(3)
  • 205(2)
対数(P)
  • 1(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(2)
  • 0.7(2)
  • 0.72(2)
  • 0.77(2)
  • 0.9(5)
  • 1.1(8)
  • 1.2(4)
  • 1.5(8)
  • 1.8(6)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.07(2)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3.1(5)
  • 4.3(3)
  • 11.2(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(2)
  • 15.8(2)
シース色
  • シース色カラー(18)
  • シース色灰(9)
  • シース色黒(20)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • タツタ電線(5)
  • 日星電気(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(2)
  • KHD(2)
  • フジクラ(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 二宮電線工業(2)
  • 坂東電線(2)
  • 三沢電線(2)
  • Alpha Wire(2)
  • 日合通信電線(2)
  • 潤工社(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 大電(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・日星電気・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・KHD・フジクラ・長岡特殊電線・二宮電線工業・坂東電線・三沢電線・Alpha Wire・日合通信電線・潤工社・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・オーナンバ・大電・弥栄電線・協和ハーモネット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >

    福電
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
    用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
  • シリコーンゴム絶縁電線 SR 二宮電線工業

    シリコーンゴム絶縁電線 SR

    二宮電線工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
    用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。色白使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(153m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気

    【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

    日星電気
    ¥4,107税込¥4,518
    1本
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60芯数(C)1材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性耐電圧(V/min)(水中・AC)1500サービス分類オーダー・加工
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ

    ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

    フジクラ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    12日以内出荷
    マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
    仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
  • MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線

    MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

    タツタ電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(100m)ほか
    5日以内出荷
    可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
    用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線

    耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

    華陽電線
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
    用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDS横巻シールドケーブル 三沢電線

    MDS横巻シールドケーブル

    三沢電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(100m)ほか
    7日以内出荷
    横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
    用途30V以下の一般機器用色薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
    用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線

    スパイラル(横巻)マイクコ-ド

    長岡特殊電線
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
    用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色灰定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K

    日合通信電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    芯数1c
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • 機器内配線用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻
    8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 弥栄電線

    アース線

    弥栄電線(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
    用途アース線を必要とする工事に。適合規格JIS C3342芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
  • MDLS細径横巻シールドケーブル 三沢電線

    MDLS細径横巻シールドケーブル

    三沢電線
    ¥33,980税込¥37,378
    1本(200m)
    7日以内出荷
    可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
    用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm色黒定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    マイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等にシールド無し導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル タツタ電線

    300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル

    タツタ電線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等にシールド有導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(100m×30巻)ほか
    92日以内出荷
    ・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
    用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000
  • 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
    用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
    用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。仕様許容屈曲半径:6D色黒種類産業機器用ケーブル適合規格UL材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル