絞り込み
芯数(C)
- 24
- 1(31)
- 2(147)
- 3(142)
- 4(131)
- 5(34)
- 6(72)
- 7(26)
- 8(54)
- 10(61)
- 11(3)
- 12(40)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(32)
- 20(45)
- 30(26)
- 36(4)
- 40(11)
- 50(8)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.324(1)
- 0.5(1)
- 0.518(2)
- 0.519(1)
- 0.823(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 24(4)
- 26(2)
長さ(m)
- 10(8)
- 20(6)
- 30(7)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(8)
対数(P)
- 12(8)
導体外径(Φmm)
- 0.48(2)
- 0.51(1)
- 0.54(1)
- 0.61(4)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 0.95(1)
- 0.96(1)
- 0.97(2)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 8.5(1)
- 9.2(1)
- 9.3(1)
- 11(1)
- 11.8(1)
- 13(1)
- 20(1)
- 22(2)
シース色
カラー(2)
灰(3)
黒(4)
カラー・灰・黒
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 大電(2)
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 金子コード(1)
- 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・タツタ電線・オーナンバ・金子コード・華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥48,980~税込¥53,878~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥25,980~税込¥28,578~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング