絞り込み
芯数(C)
- 6(1)
- 12(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 20(1)
- 24(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
対数(P)
- 6
- 1(6)
- 2(5)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(4)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- -(2)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.54(1)
- 0.7(1)
- 1.1(2)
- 7.2(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
灰・黒
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(1)
- 金子コード(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線・金子コード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)