2ページ目: 自動車用パテ

商品豆知識

105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • エポキシファイバーパテ 武蔵ホルト

    エポキシファイバーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
    種別バンパー、FRP用グレー研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
  • 厚づけパテ SOFT99

    厚づけパテ

    SOFT99(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
    セット内容パテ80g、硬化剤3g種別厚付けパテタイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)硬化剤比率全量投入
  • カーボンファイバー入りアルミパテ ビッグ

    カーボンファイバー入りアルミパテ

    ビッグ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    4日以内出荷
    密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
    硬化剤(g)30主剤(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第五類/第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの危険物の数量25g/225g危険物の性状第2種/第2種
  • エポキシ造形パテ(速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    エポキシ造形パテ(速硬化タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(25g)
    当日出荷
    プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。硬化時間が短く、きめ細かな仕上がりも特徴。 白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用します。
    用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25g×1セット硬化時間(時間)5~6危険物の類別非危険物
  • ホイール用キズ埋めパテ 水性 武蔵ホルト

    ホイール用キズ埋めパテ 水性

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(10g)
    当日出荷
    アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0
    危険物の類別非危険物
  • コントールファイバー 武蔵ホルト

    コントールファイバー

    武蔵ホルト(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(90g)
    4日以内出荷
    軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
    質量(g)90硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.09kg
  • 硬化剤 青 EVERCOAT(エバーコート)

    硬化剤 青

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(78g)
    当日出荷
    エバーコート専用 青色の硬化剤です。
    用途エバーコート パテの硬化危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイント

    AGエコ コンビネーションフィラー

    関西ペイント(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(170g)
    欠品中
    ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
    膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
  • タッチアップパテ 武蔵ホルト

    タッチアップパテ

    武蔵ホルト
    899税込989
    1本
    当日出荷
    面倒なパテ盛り作業を大幅に軽減。よく振って塗り込むだけ。マニュキュア感覚で女性にも簡単。
    種別浅いキズ用パテグレー研磨可能時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
  • うすづけパテシルバーメタリック SOFT99

    うすづけパテシルバーメタリック

    SOFT99(2件のレビュー)
    699税込769
    1個(60g)
    当日出荷
    ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。
    トラスコ品番754-3841種別うすづけパテグレータイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
  • ミックスボンド 武蔵ホルト

    ミックスボンド

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    659税込725
    1個(25g)
    当日出荷
    粘土のように手で練り合わせて作業できるので造形や欠損、ヒビ割れの補修が簡単。ほとんどの材料に接着し、真ちゅうパウダー入りなので金属質の表面が得られます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ピグ(R)リペアパティ ピグ

    ピグ(R)リペアパティ

    ピグ
    18,980税込20,878
    1箱(6本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・強力な補修が可能です。 ・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。 ・エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 ・混ぜてから約2分で硬化開始し、約60分で完全に硬化します。 ・ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 ・耐熱温度は-40~121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。 ・無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
    用途・燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 ・コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とするタイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポキシ造形パテ(高密度タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    エポキシ造形パテ(高密度タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(25g)
    当日出荷
    プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。高密度タイプは仕上がりの滑らかさと、きめ細かさが特徴です。 硬化時間は長めなので、時間をかけてじっくりと加工できます。白い主剤とライトブルーの硬化剤をまぜて使用します。
    用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25g×1セット種別2液性パテタイプ高密度タイプ硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物
  • レイジウルトラ EVERCOAT(エバーコート)

    レイジウルトラ

    EVERCOAT(エバーコート)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    欠品中
    エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
    用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別オールマイティパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5収縮率(%)0.996危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
  • バンパー用ねんどパテ SOFT99

    バンパー用ねんどパテ

    SOFT99(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(15mg)
    当日出荷
    バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
    危険物の類別非危険物
  • naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ チヂマンR 120(中間タイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(3kg)
    22日以内出荷
    naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 120(中間)は、薄付け仕上げと厚付け板金の両用使用が可能な中間タイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
  • カーボン繊維配合パテ SOFT99

    カーボン繊維配合パテ

    SOFT99
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。
    成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ボンドバンパー 武蔵ホルト

    ボンドバンパー

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    879税込967
    1個(14g)
    当日出荷から4日以内出荷
    ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • バンパーパテ 武蔵ホルト

    バンパーパテ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20g×2本)
    当日出荷
    プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
    種別バンパーパテ硬化時間(分)約30(20℃)研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
  • ナイフィングストッパー 武蔵ホルト

    ナイフィングストッパー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個(100g)
    欠品中
    超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.1kg
  • 超軽量厚づけパテ SOFT99

    超軽量厚づけパテ

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ルーン(超軽量球)配合で、パテ自身が非常に軽いので、広くて深い凹みの補修に最適です。 乾燥が速く、硬化後の研削もしやすいので、作業がとってもスピーディー。 必要量だけ使用でき、残ったパテは保管できるチューブタイプ。
    セット内容主剤115g、硬化剤4g種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量115g
  • スロー硬化剤(大)青 EVERCOAT(エバーコート)

    スロー硬化剤(大)青

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(78g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
  • naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(3kg)
    22日以内出荷
    naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。80:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
  • プロ技マジックスチール PROSTAFF(プロスタッフ)

    プロ技マジックスチール

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,558税込2,814
    1個
    当日出荷
    金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。
    用途車の補修種別樹脂パテ材質エポキシ樹脂/硬化剤幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)55奥行(mm)28耐熱温度(℃)260危険物の類別非危険物
  • 440エクスプレス EVERCOAT(エバーコート)

    440エクスプレス

    EVERCOAT(エバーコート)
    9,998税込10,998
    1本(478mL)
    10日以内出荷
    塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
    用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量478mL危険物の性状非水溶性
  • コントールライトファイバー・チューブ 武蔵ホルト

    コントールライトファイバー・チューブ

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1本(110mL)
    4日以内出荷
    超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.11kg
  • JUST H-Sフィラー 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー

    関西ペイント
    9,298税込10,228
    1缶(4kg)
    欠品中
    ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
  • naxパテ チヂマンR カーボン60 ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ チヂマンR カーボン60

    ニッぺ(日本ペイント)
    19,980税込21,978
    1缶(2kg)
    22日以内出荷
    naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕。1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)。2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー。3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能。4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい。5.研ぎやすく、からみが非常に少ない。6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)。naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)。〔タイプ〕。カーボン60:厚付け用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)2荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)20 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80~120
  • ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS80 極

    ソーラー
    7,098税込7,808
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 水性カンタンパテ 武蔵ホルト

    水性カンタンパテ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(15g)
    4日以内出荷
    難しい仕上げ研磨をしなくてもキズがほとんど目立たなくなる、カンタンキズ埋め剤です。水性だから、固まる前なら水でカンタンに落ち、何度でもやり直すことが出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • ロックラッカースプレーパテシルバーグレー ロックペイント

    ロックラッカースプレーパテシルバーグレー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
    使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • MH60204ホイールキズナオシアンシンセット Holts

    MH60204ホイールキズナオシアンシンセット

    Holts
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
  • パテ状保温材 手で塗る保温パテ もふダン 1.2kg 関西パテ化工

    パテ状保温材 手で塗る保温パテ もふダン 1.2kg

    関西パテ化工
    3,298税込3,628
    1缶
    当日出荷
    手で塗れる保温用パテです。
    用途高熱配管の保温、低温配管の結露防止、水道管の凍結防止に。トラスコ品番712-7903材質ロックウール他厚さ(mm)塗り:10~20容量(kg)1.2塗布面積(m2)0.15~0.2(膜厚10mm時)危険物の類別非危険物乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(膜厚10~20mm時)
  • マジックパテ930 ソーラー

    マジックパテ930

    ソーラー
    7,298税込8,028
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    カーボン+。アルミ粉を。配合。硬化後の。硬度が非常に高く。タップを立てる。ことも可能。
    用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。灰色タイプアルミカーボン配合比重1.3可使時間(分)6以内(20℃)内容量(kg)2.5研削可能時間(分)25以上(20℃)、5~10程度(60℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量2.5gRoHS指令(10物質対応)対応
  • naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ クルツバンパー用3

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(800g)
    26日以内出荷
    パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】。1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)
    用途【用途】。自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ。【適応素材】。ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R容量(g)800乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)可使時間(分)4(20℃)研磨可能時間(分)30~40(20℃)質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3危険等級膜厚(mm)3危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量136g色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
  • naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ クルツR 180(細地タイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)
    22日以内出荷
    nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
  • マスターズパテ(厚付カーボン配合) ソーラー

    マスターズパテ(厚付カーボン配合)

    ソーラー
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターズパテ(細地) ソーラー

    マスターズパテ(細地)

    ソーラー
    5,998税込6,598
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスチレンパテ NSカーボン 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NSカーボン 極

    ソーラー
    7,498税込8,248
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • レイジオプテックス EVERCOAT(エバーコート)

    レイジオプテックス

    EVERCOAT(エバーコート)
    14,980税込16,478
    1個(3L)
    当日出荷
    カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
    付属品硬化剤大78g(青)仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)厚さ(mm)最大盛厚:6乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接可使時間(分)4~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
自動車用パテ