絞り込み
間口(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
セクショナルキッチンとは流し台や吊戸棚、ガス台、パイプ棚、バックガードなどが一つのセットになったキッチンセットのことを言います。それぞれがバラバラになっており、自分好みの色やサイズのものを選んでセットにすることができます。流し台などはゴミ収納がセットになったものや収納の多いタイプのものがあります。パイプ棚は長さが調整できるものもありますので収納する場所によってサイズを変えて使うことができます。使う人の身長に合わせた高さのものを選ぶのがポイントになります。

パイプ棚Aタイプ2段
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
パイプ棚Aタイプ1段
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300寸法B(mm)235寸法C(mm)300
ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ
TAKAGI(高儀)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P
ハウステック¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷適合Q/Uシンク用材質樹脂色アイボリー間口W×奥行D×高さH(mm)250×450×17
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個欠品中洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。間口(mm)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.9×8.4×6.2
18-8 シンクボール
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)428×375×H112
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
キッチン用 水切カゴ
SUNWAVE(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。間口(mm)193寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3 × 47.5 × 11.5
キッチン用 水切カゴ
SUNWAVE(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。間口(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.0 × 46.6 × 15.4
キッチンシンク用 ワイヤーポケット
SUNWAVE(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷洗剤やスポンジをすっきり収納できるポケットです。間口(mm)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×46.6×9.9
キッチンシンク用 トップ水切りカゴ
SUNWAVE(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷4人分の食器が水切りできる大容量の水切りカゴです。間口(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.0×45.6×8.4
流し台水栓セット
JEJアステージ¥169,800税込¥186,7801箱(24個)3日以内出荷屋外の流し台に、複雑な施工無しで簡単に取り付け出来ます。取付可能範囲以内のサイズの他社流し台への取り付けも可能です。流し台以外にも、柱などにも取り付け可能です。水栓ホルダーを使用して、他社流し台への設置が可能です。蛇口、本体材質を耐衝撃性に優れているABS製に変更し軽量化しました。メーカーステンレス流し台・サンシャルム流し台に簡易的に取り付けができ、ホースリールと接続が可能なため 水源から離れた場所でも使用できる簡易水栓セットです。付属品水栓アダプター、専用スパナトラスコ品番324-4231材質水栓本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、ホルダー・アダプター・ニップル:ABS樹脂、フックバー:ステンレス(PVCコート)、ネジ:ステンレス幅(mm)203色シルバー高さ(mm)50奥行(mm)315
ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用
三菱電機¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷腐食に強い ステンレス適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
洗剤カゴ(FS/FS2/GS/KSシンク用)
ハウステック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷適合FS/FS2/GS/KSシンク用材質ステンレス製寸法(mm)68×91.5×326色シルバー
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8バーシンク 穴無
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
18-8 テーパー型平底シンク
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
セクショナルキッチン”GKシリーズ” 調理台
LIXIL¥24,980~税込¥27,478~1台21日以内出荷木製扉・木製キャビネットが暖かい空間を演出します。シンプルなデザインかつ、基本機能もしっかり備えているコストパフォーマンスに優れたキッチンです。材質扉:特殊ウレタン化粧パーティクルボード、上板(トップ):ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550
キッチンディバイダー ホワイト
ジョー・プリンス竹下¥7,798税込¥8,5781セット(2個)7日以内出荷用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンディバイダー ブラック
ジョー・プリンス竹下¥7,798税込¥8,5781セット(2個)7日以内出荷用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンディバイダー クローム
ジョー・プリンス竹下¥7,798税込¥8,5781セット(2個)7日以内出荷用途キッチンコンロ付属品皿小ネジ2本、タッピングネジ2本、Oリング2個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック 水切りトレー(FM/FSシンクステンレストップ用) WMP-2S
ハウステック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷適合FM/GM/FS/GSシンク用(ステンレストップ用)材質ステンレス寸法(mm)31×210.5×407色シルバー
ハウステック 水切りトレー(FM/FSシンク人工大理石トップ用) WMP-2J
ハウステック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷適合FM/GM/FS/GSシンク用(人工大理石トップ用)材質ステンレス寸法(mm)34×210.5×407色シルバー
『キッチン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- セクショナルキッチン
- コンパクトキッチン・ミニキッチン
- システムキッチン
- 交換部品・金物類