絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(3)
- 生け垣(3)
- 茎(1)
- 野菜(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(3)
- 剪定(2)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 根切り(1)
切断能力(Φmm)
- 35
- 1.2(4)
- 3(13)
- 4(5)
- 5(34)
- 6(41)
- 8(54)
- 9(20)
- 10(72)
- 12(47)
- 13(7)
- 15(96)
- 18(7)
- 20(37)
- 25(37)
- 30(13)
- 38(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 80(2)
- 95(1)
- 100(1)
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- ゴールデンスター(2)
- Berger(2)
- エスコ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
ゴールデンスター・Berger・エスコ・TAKAGI(高儀)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏
ゴールデンスター(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。用途庭木、生垣などの刈り込みに。トラスコ品番382-0769全長(mm)740質量(g)815刃長(mm)80切断能力(mm)35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
740mm 枝切鋏
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りにトラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)645~940刃長(mm)80切断能力(mm)12~35材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
刈込ハサミ
Berger¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。トラスコ品番486-5324材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム全長(mm)450質量(g)835刃長(mm)95切断能力(mm)35使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣