絞り込み
切断対象
使用目的
- くるみ割り(1)
- ガーデニング(11)
- 交換・補修・メンテナンス(13)
- 刃研磨(1)
- 切り花・摘花(6)
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(29)
- 園芸・家庭菜園(22)
- 手芸・クラフト(4)
- 替バネ(2)
- 果実などの採取・収穫(24)
- 枝刈り(6)
- 生花・華道(2)
- 芽切り(6)
- 鋏ケース(8)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BAHCO(バーコ)(39)
- Berger(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- DAISHIN(大進)(13)
- Forza(9)
- GARDEN FRIENDS(10)
- GREEN FINGER(7)
- sita(サイタ)(17)
- アルス(11)
- アルスコーポレーション(159)
- カマキ(9)
- サボテン(7)
- トップマン[工具・金物](16)
- ビクトリノックス(15)
- 千吉(34)
- 岡恒(14)
- 永吉(8)
- 浅香工業(7)
- 近正(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

はさみ 剪定用
(274件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
剪定鋏 アルミ柄
(156件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
はさみ 芽切り用
(146件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
芽切鋏
岡恒(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
はさみ 園芸用
(82件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC全長(mm)約153質量(g)約49刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
剪定鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
ガーデン万能鋏 サック
千吉(19件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX
DAISHIN(大進)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)204質量(g)204刃長(mm)58切断能力(mm)10使用目的剪定用
摘果鋏L
アルス(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661丁当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途摘果・採収作業などトラスコ品番249-3802全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
摘果鋏
岡恒(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
ガーデニング鋏 小型刃
千吉(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。用途園芸鋏仕様刃部:SK-5全長(mm)約165質量(g)約67刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
ガーデニング鋏ロング刃
千吉(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約197質量(g)約79刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8使用目的園芸鋏
採果鋏(反刃)
岡恒(21件のレビュー)¥899税込¥9891丁欠品中永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)162質量(g)100切断対象かき、みかん、野菜
ガーデニング鋏キャップ付長刃
千吉(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約185質量(g)約68切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
パワーR剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー全長(mm)210質量(g)170刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)
アルス(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼色レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
刃固定ネジ
アルスコーポレーション¥149税込¥1641個(2個)翌々日出荷KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
ミニミニ刈込鋏
sita(サイタ)¥799税込¥8791個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
ステンレスフラワーばさみ 万能型
セーブインダストリー¥699税込¥7691丁当日出荷見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂色ピンク使用目的花鋏
フッ素コーティング花はさみ
sita(サイタ)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂全長(mm)175質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)40