絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(14)
- 果実(7)
- 果樹(3)
- 枝・小枝(4)
- 生け垣(8)
- 盆栽(4)
- 高枝(5)
使用目的
- ガーデニング(3)
- 刈り込み・仕上げ(10)
- 剪定(11)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(7)
- 枝刈り(11)
- 生花・華道(4)
- 芽切り(3)
切断能力(Φmm)
- 12
- 1.2(4)
- 3(12)
- 4(5)
- 5(30)
- 6(38)
- 8(47)
- 9(19)
- 10(68)
- 13(7)
- 15(93)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(34)
- 30(13)
- 35(5)
- 38(5)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(9)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 40(1)
- 41(1)
- 45(1)
- 48(8)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 69(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 170(5)
- 180(2)
- 195(1)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(9)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(1)
- 1600~1800未満(1)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルス(10)
- ゴールデンスター(5)
- エスコ(3)
- 浅香工業(3)
- CLUB.J(3)
- ムサシ(2)
- 千吉(2)
- 鋼典(2)
- GARDEN FRIENDS(2)
- 永吉(2)
- 村国(1)
- 金象印(1)
- SunGarden(1)
- 菊堂(1)
- PRUMAN(プルーマン)(1)
- 大五郎(1)
- FUKUZEN×TAKAGI(1)
- LOWE(1)
- 喜久和(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルス・ゴールデンスター・エスコ・浅香工業・CLUB.J・ムサシ・千吉・鋼典・GARDEN FRIENDS・永吉・村国・金象印・SunGarden・菊堂・PRUMAN(プルーマン)・大五郎・FUKUZEN×TAKAGI・LOWE・喜久和・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)
ゴールデンスター(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
ライトチョキズーム
アルス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
ステンレス 剪定鋏
大五郎¥1,698税込¥1,8681個当日出荷果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。ステンレス刃を使用しておりますのでサビに強くお手入れが簡単です。切刃と受刃で構成された剪定鋏は主に太めの枝の剪定に向いております。大切な枝木を傷めずに剪定できます。全長(mm)210質量(g)234切断能力(mm)(生木)12材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
ライトチョキダブルズーム コンパクト
アルス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(1.1kg)翌日出荷女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
超軽量高枝鋏ライトチョキ
アルス(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m
アルス¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
業務用花はさみフルール
アルス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。用途生花・フラワーアレンジメントに全長(mm)171質量(g)140刃長(mm)41表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)
SunGarden¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
剪定鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ
アルス(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏
ゴールデンスター¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ全長(mm)770~1180質量(g)900刃長(mm)150切断能力(mm)12使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。付属品替刃1枚、保管ケース質量(g)1100切断径(mm)直径:12使用目的枝刈り切断対象細い枝から太い枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400アズワン品番65-2476-83伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮
ステン剪定鋏 アルミ柄
GARDEN FRIENDS¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!用途庭木の剪定、整枝作業に。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼
ガーデン剪定鋏 サック
千吉(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。用途剪定鋏。材質上刃:SK-5、下刃:50C質量(g)130切断能力(mm)(生木)12使用目的剪定
調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入
鋼典¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。用途一般刈込にトラスコ品番818-8025材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)750刃長(mm)195切断能力(mm)12使用目的刈込
全鋼ダブル焼入刈込鋏
菊堂¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる用途一般刈込用切断能力(mm)(刃元)約Φ12使用目的刈込用
新型アルミ柄刈込鋏(大)
ゴールデンスター¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2971材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)695切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
カーボンチョキ 採集型
アルス¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
チタンコート刃 剪定鋏【錆に強い!】
GARDEN FRIENDS¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷切刃にチタンコーティングを施している為、錆に強く良好な切れ味です。女性でも握りやすいスリムなハンドル形状です。耐摩擦耗性に優れます。用途果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力生木Φ12mm材質(刃)刃物用特殊鋼(チタンコーティング)材質(ハンドル)スチール・PVC材質(バネ)ステンレス
本刃付ステンレスR刃芽切剪定鋏
FUKUZEN×TAKAGI¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷スリム刃が込み入った場所も的確に剪定できる。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。用途芽・小枝の剪定に全長(mm)200切断能力(mm)約Φ12材質(刃)ステンレス鋼WR-2
鋏 フラワーホールド付
LOWE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷創業90年を超えるドイツの鋏メーカー。切断&ホールドモデル。用途キャッチ付き剪定鋏。全長(mm)190質量(g)200切断径(mm)目安12
替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃
ムサシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。付属品替刃1枚、保管ケース質量(g)940切断径(mm)直径:12使用目的枝刈り切断対象細い枝から太い枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800アズワン品番65-2476-82伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮
金象 刈込鋏 安来鋼付
浅香工業¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
新型アルミ柄 刈込鋏
ゴールデンスター¥4,498税込¥4,9481丁3日以内出荷楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)550サイズ小刃長(mm)170材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼最大切断能力(mm)12
FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R
金象印¥739税込¥8131個6日以内出荷小振りで女性でも使いやすい用途枝の剪定・整枝に寸法(mm)170×55×12質量(g)190切断能力(mm)生木12使用目的剪定、整枝切断対象枝材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入
鋼典¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。用途一般刈込にトラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12柄長さ(mm)510使用目的刈込
フッ素剪定鋏
CLUB.J¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC全長(mm)約200切断能力(mm)(目安)12以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100刃長(mm)48全長(m)1.8~4.1切断能力(Φmm)12![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)
[採取型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷5段階伸縮。鍛造刃。替刃式。グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。刃カバー付き。エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310刃長(mm)60全長(m)1.8~3材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー切断能力(Φmm)12材質(刃)高炭素刃物鋼

































![アジャスト剪定鋏 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927168-260108-02.jpg)








![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)