絞り込み
切断対象
- 庭木(4)
- 果樹(1)
使用目的
- 剪定(6)
- 枝刈り(1)
切断能力(Φmm)
- 13
- 1.2(4)
- 3(12)
- 4(5)
- 5(30)
- 6(38)
- 8(47)
- 9(19)
- 10(68)
- 12(45)
- 15(93)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(34)
- 30(13)
- 35(5)
- 38(5)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(9)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 50(2)
- 54(1)
- 55(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
ブランド
- 千吉(4)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WIZ'A(1)
- 外山刃物(1)
千吉・TAKAGI(高儀)・WIZ'A・外山刃物
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
レディース剪定鋏
千吉(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)50切断能力(mm)13使用目的剪定作業切断対象庭木
剪定鋏
外山刃物¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様ストッパー付き材質刃部:刃物鋼(鍛造) 柄部:刃物鋼(鍛造) 柄:牛革色スチールグレー/ダークブラウン/シルバータイプ刃:先細刃タイプ柄本革(牛革)貼り
剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200刃長(mm)約55使用目的剪定切断対象庭木・果樹の剪定に切断能力(Φmm)13材質(刃)SK-85
レディースアルミ剪定鋏
千吉¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。用途庭木の剪定、整枝作業用。全長(mm)約170質量(g)約140使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木13まで