絞り込み
切断対象
- 枝・小枝(1)
- 葉(1)
使用目的
- 剪定(4)
切断能力(Φmm)
- 10(1)
刃長(mm)
- 50(1)
- 56(1)
- 65(1)
- 115(1)
全長(mm)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 260~280未満(1)
ブランド
- おの義刃物
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- エスコ(115)
- BAHCO(バーコ)(115)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(32)
- ブランドをもっと見る
特価

片手刈込鋏ガード付金止
おの義刃物¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用
剪定型芽切鋏7インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本当日出荷万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)180刃長(mm)50使用目的剪定切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで切断能力(Φmm)10以下
A型改良剪定鋏7インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。 果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)180刃長(mm)56使用目的剪定
A型改良剪定鋏8インチ金止
おの義刃物¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定