絞り込み
切断対象
- 庭木(2)
- 枝・小枝(2)
- 盆栽(2)
- 花(3)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 切り花・摘花(2)
- 剪定(2)
- 枝・葉落とし(1)
- 枝刈り(5)
- 生花・華道(2)
- 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 12(2)
刃長(mm)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 55(2)
- 65(1)
- 165(2)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(2)
ブランド
- 若獅子
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- エスコ(115)
- BAHCO(バーコ)(115)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(32)
- ブランドをもっと見る
特価

大久保鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
調質刈込鋏
若獅子¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷日本製のダブル焼入刈込鋏です。生垣のお手入れ等に。仕様ダブル焼入、全鋼刃長(mm)165切断能力(mm)12以下柄長さ(mm)435切断有効長さ(mm)155使用目的生垣の手入れ等にアズワン品番64-3674-87
木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付
若獅子¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。仕様総焼入れ、シブ取り付き全長(mm)165刃長(mm)165刃厚(mm)4±1刃先形状R刃(ダブルカーブ刃)使用目的剪定・整枝作業の際に硬度HRC(刃部)57±1アズワン品番64-3672-11切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
刃長大久保鋏全鋼 200mm
若獅子¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12
池の坊鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11
古流鋏 全鋼 165mm
若獅子¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。用途生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物アズワン品番64-3670-10
さつき鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)40切断能力(mm)3以下刃部硬度HRC56使用目的芽切や整枝切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物アズワン品番64-3670-09
盆栽鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)6以下刃部硬度HRC56切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-08
小枝切鋏 全鋼 210mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)210刃長(mm)50切断能力(mm)5以下刃部硬度HRC56使用目的整枝切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-07