絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.2
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(2)
ブランド
- 三洋化成(1)
- タカギ(1)
カバー有無
- なし(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.2
15(1)
20(3)
25(1)
30(1)
50(3)
100(2)

金属製ホースリール リフトメタル 空リール
タカギ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなし色スレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
アーバンリール本体(UR-006)
三洋化成¥6,998税込¥7,6981個欠品中ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品