絞り込み

ワンウェイバルブセット
DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
ワンウェイバルブ ボールタイプ
KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
コネクター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製用途水、ガソリン、オイル
ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプ
KIJIMA(キジマ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷本体は耐ガソリン素材のPA66を採用し、弁にも耐ガソリン性に優れたバイトン素材を使用したダイヤフラム式のワンウェイバルブが登場!従来のタイプよりも耐ガソリン性が向上、ダイヤフラム弁が気体や液体の逆流を防ぎます。本体に流れを示す矢印あり。ガソリンの流れを止めるには200kPaの背圧が必要。解放圧力は2kPaを超えると開きます。使いやすさを考え4サイズを設定。
ガソリン コック ナイロン ホース内径6mm用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。材質ナイロンホース内径(Φmm)6材質(ボディ)樹脂
クイック、ガスジョイントTYPE-2
KITACO(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
3WAYフューエルコック
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
ホースジョイント16MM
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
インラインガソリンコック
DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)仕様樹脂ボディー Wストッパー
オイルニップル(L型)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。寸法D(mm)8材質/処理スチール/ユニクロ
クイックフューエルホースジョイント8MM
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイント。フューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ8
クイックフューエルホースジョイント6MM
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ホースに中継させるだけで、ガソリンタンク脱着時にフューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間を省き、作業をスムーズに行えます。製品にはガソリン流入向きを示す矢印刻印があるため、正しい取り付けをサポート。さらに、全数漏れ検査済みで、高い品質基準をクリアしています。用途ガゾリンタンク脱着時に便利なフューエルホースジョイント。フューエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能ホース内径(Φmm)Φ6
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8
ハイフローフューエルコック
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。ねじピッチ(mm)1.0ねじの呼び寸法M14
ビッグフローフューエルコック
CF POSH¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷フューエルコック通路径がSTDの3mmから5mmとなり、通路面積が2.7倍に拡大。ハイチューン車輌の燃費供給不足を改善。ボディ/ハンドルはアルミ削り出しアルマイト仕上げ。日本製内径(Φmm)対応ホース:8構造フューエルフィルター:なし最大径(Φmm)流路部:5機能切替:ON/OFF、リザーブ機能なし適合車種モンキー/ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017-AB27100000-)(Fi車使用不可)APE50/100(Fi車使用不可)色(本体)シルバーサイズ(mm)幅22x奥行37x全長50ねじサイズ取付部:M14 P1.0
KEDOフューエルコック
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。セット内容本体、取付台座、パッキン、取付ボルト、ブラインドキャップ
フューエル コック TYPE-1
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。 リザーブ付きねじ寸法M14-1.0
フューエルフィルター
ALBA(アルバ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。メーカー汎用適合車種汎用
ガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0010。リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm。色[カラー]:シルバー。サイズ:48x61x55mm。重量[グラム]:115。材質[素材]:ABS樹脂。使用箇所:タンク。内容量[数量]:1個。特記事項:リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116用途リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm材質ABS樹脂寸法(mm)48×61×55色シルバー質量(g)115商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所タンク
ホースジョイント25MM
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:ストレート40mm。寸法:40mm。外径:Φ25.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
ガソリンコックダイアフラム 147-701
PMC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-701。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]