カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(3)
- 6~7未満(2)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(10)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(9)
- 800~900未満(2)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
ブランド
- SCHOTT/DURAN
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(929)
- 三商(705)
- TGK(東京硝子器械)(633)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(417)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
- エスコ(386)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(205)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(152)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る

ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
スポイト瓶 遮光
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
受けフラスコ 3 0635シリーズ
SCHOTT/DURAN¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ
SCHOTT/DURAN¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から10日以内出荷粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
セパラブルフラスコ 丸形
SCHOTT/DURAN¥13,980税込¥15,3781本当日出荷仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
セパラブルフラスコ 皿型平底
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から10日以内出荷仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入
SCHOTT/DURAN¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
ネジ口試験管 100本入
SCHOTT/DURAN¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
受けフラスコ ポリウレタンコーティング
SCHOTT/DURAN¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から10日以内出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
ネジ口三角フラスコ
SCHOTT/DURAN¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
SCHOTT/DURAN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE色青アズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN¥5,898税込¥6,4881袋(5個)当日出荷キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9