カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VWR
- モノタロウ(32)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- アズワン(928)
- 三商(704)
- TGK(東京硝子器械)(632)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(413)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(381)
- SIBATA(柴田科学)(337)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(330)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](215)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(201)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(133)
- ブランドをもっと見る

滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133アズワン品番3-9995-01
遮光遠沈管 滅菌済 50本入
VWR¥5,398~税込¥5,938~1袋(50本)当日出荷広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ
VWR¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)翌々日出荷透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ
VWR¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。仕様タンパーエビデント材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133温度範囲(℃)継続使用/-10~+130アズワン品番3-9995-12フタ寸法(mm)Φ57.15
遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ
VWR¥34,980~税込¥38,478~1ケース(20袋×25本)当日出荷から翌々日出荷フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ
VWR¥35,980~税込¥39,578~1箱(10袋×50本)翌々日出荷広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
自立型スーパークリア遠沈管 50mL
VWR¥29,980税込¥32,9781袋(500本)翌々日出荷透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
VWR¥99,980~税込¥109,978~1箱(50個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)耐圧(MPa)2キャップサイズ(mm)Φ20
PTFEビーカー
VWR¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り)耐熱温度(℃)270オートクレーブの可否可
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ
VWR¥15,980~税込¥17,578~1袋(500本)ほか12日以内出荷透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08