絞り込み
ブランド
  • 小泉製麻
  • モノタロウ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(929)
  • 三商(706)
  • TGK(東京硝子器械)(633)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(417)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
  • エスコ(386)
  • SIBATA(柴田科学)(337)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(211)
  • ケニス(205)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(152)
  • 瑞穂化成工業(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻

    ジャンボ・コック バロンボックス用

    小泉製麻
    729税込802
    1個
    当日出荷
    バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
    仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
  • バロンボックス コックΦ9mm 汎用タイプ 50個入 小泉製麻

    バロンボックス コックΦ9mm 汎用タイプ 50個入

    小泉製麻
    7,498税込8,248
    1箱(50個)
    9日以内出荷
    仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002029アズワン品番67-4850-36
  • 液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻

    液体容器用キャップオープナー 1本 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】

    小泉製麻
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)167幅(mm)60厚さ(mm)5グレー
  • スパウトバッグ 小泉製麻

    スパウトバッグ

    小泉製麻
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
    用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)ナチュラル容器色透明
  • バロンボックス 小泉製麻

    バロンボックス

    小泉製麻
    629税込692
    1個
    欠品中
    別売の専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。容器表面にエンボス加工が施してあり、展開時の白化や傷の発生を軽減するほか、容器が滑りにくく持ちやすくなっています。
    材質PE容量(L)20規格食品衛生法適合口内径(Φmm)32外寸(mm)285×285×285
  • バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入 小泉製麻

    バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入

    小泉製麻
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002031アズワン品番67-4850-38
  • バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入 小泉製麻

    バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入

    小泉製麻
    54,980税込60,478
    1箱(150個)
    23日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
    仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034アズワン品番67-4850-41
  • バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入 小泉製麻

    バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入

    小泉製麻
    65,980税込72,578
    1箱(200個)
    13日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
    仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035アズワン品番67-4850-42
  • バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入 小泉製麻

    バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入

    小泉製麻
    30,980税込34,078
    1セット(100個)
    11日以内出荷
    仕様●標準寸法 e×f×g(mm):195×195×194●コード番号:301-0002028アズワン品番67-4850-35
  • バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入 小泉製麻

    バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入

    小泉製麻
    51,980税込57,178
    1箱(100個)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス スクエアα 100個入 小泉製麻

    バロンボックス スクエアα 100個入

    小泉製麻
    48,980税込53,878
    1箱(100個)
    33日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入 小泉製麻

    バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入

    小泉製麻
    30,980税込34,078
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース 小泉製麻

    バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 50個x2ケース

    小泉製麻
    64,980税込71,478
    1箱(100個)
    13日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入 小泉製麻

    バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入

    小泉製麻
    56,980税込62,678
    1セット(100個)ほか
    14日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース 小泉製麻

    バロンボックス クリーン 100個入 50個×2ケース

    小泉製麻
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    14日以内出荷から97日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス クリーン 100個入 小泉製麻

    バロンボックス クリーン 100個入

    小泉製麻
    35,980税込39,578
    1箱(100個)
    26日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
    仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009アズワン品番67-4850-16
  • スパウトバック 3-0 100個入 小泉製麻

    スパウトバック 3-0 100個入

    小泉製麻
    37,980税込41,778
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
    仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044アズワン品番67-4850-43
  • スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
    用途消毒用アルコール、除菌水 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49ノズル長(mm)ポンプ:89材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • 液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻

    液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】

    小泉製麻
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
    材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)52縦(mm)95横(mm)54
  • シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途消毒用アルコール、除菌水 等材質PP,PE,PVCホワイトノズル長(mm)89キャップ外径(Φmm)49
  • 30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
  • 3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
  • スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。 木質素材の環境対応商品です。 特許出願中
    用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質MDF幅(mm)140厚さ(mm)7ナチュラル奥行(mm)128
ガラス・樹脂・金属容器