カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(1,462)
- カルシウム管(12)
- ビーカー/計量カップ/コップ(306)
- 試験管/チューブ/栓類(345)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(160)
- 石英製品(31)
- ヘマトクリット毛細管(10)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(525)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(426)
- ディスポ容器(73)
- バケツ/バケツ型密閉容器(116)
- メスシリンダー(108)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(491)
- フラスコ(135)
- メスフラスコ(76)
- 実験研究用液量計(25)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(35)
- 比色管(5)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(55)
- 実験研究用トラップ(35)
- 乳脂計(5)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(74)
- 3~4未満(92)
- 4~5未満(75)
- 5~6未満(156)
- 10~20未満(465)
- 20~30未満(389)
- 30~40未満(300)
- 50~60未満(538)
- 60~70未満(150)
- 100~200未満(933)
- 200~300未満(822)
- 300~400未満(310)
- 500~600未満(767)
- 1000~2000未満(741)
- 2000~3000未満(376)
- 3000~4000未満(178)
- 5000~6000未満(169)
- 10000~20000未満(139)
- 20000~30000未満(75)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- 三商(717)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(293)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- Thermo Fisher Scientific(115)
- サンプラテック(115)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(76)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

TPX テクノボトル
アズワン¥475~税込¥523~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
自立式遠沈管
アズワン¥37,620~税込¥41,382~1箱(500本)翌々日出荷漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
PE細口瓶
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50本)当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
共通共通三口フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
ポリ角容器/グレー 5L
撥水道場¥839税込¥9231個9日以内出荷遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190色ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30
角缶
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷部品収納や管理に適した小物スタンドです。シンプルで素材感のある缶です。用途部品やペンなどの小物入れに。トラスコ品番697-5966材質TFS(ティンフリースチール)材容量(L)0.35外寸法・幅(mm)66外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)66有効内寸法・奥行(mm)62有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)62
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥3,598税込¥3,9581セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)106直径×高さ(mm)76Φ×38
NEWボルディウォータータンク20
CAPTAIN STAG¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から4日以内出荷広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
スマート 灯油缶トレー
台和¥599税込¥6591個4日以内出荷重たい灯油缶の移動が楽々に!。18Lサイズが収納可能です。軽くて丈夫なのが嬉しい。ポンプ受け付きでスッキリ収納できます。材質ポリプロピレン色ポリプロピレン質量(g)300幅(cm)23高さ(cm)41奥行き(cm)16
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
レバーコック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,298税込¥2,5281個(1個)当日出荷純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
ねじ口試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498~税込¥6,048~1組(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
ブックボトルコック付き10L
サンプラテック¥5,898税込¥6,4881個当日出荷薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
ポリテナー 偏平 4L
サンプラテック¥789税込¥8681本当日出荷中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓付
共通摺合セパラブルカバー 120mm
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
スクリューバイアル(9-425)
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー無適合バイアル寸法(mm)11.6×32
遠沈管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,198~税込¥4,618~1袋(50本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか11日以内出荷から15日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。口内径(Φmm)31.2材質HDPE
一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー
エム・あい¥2,598税込¥2,8581枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
ヘマトクリット毛細管
エルマ¥1,298~税込¥1,428~1組(100本)ほか欠品中小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。全長(mm)75
ビーカー
本多電子¥969税込¥1,0661個3日以内出荷容量(mL)500対応機種W-113 サンパ、W-113 MKII、WTC-404、WTC-408、WT-100-M、WT-200-M、WT-300-M寸法(Φ×mm)90.3×120
マイクロメスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から24日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。材質ほうけい酸ガラス
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)






















![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341840-250417-02.jpg)