絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリタンク(底部傾斜・コック付) エスコ

    ポリタンク(底部傾斜・コック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。
    材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコ

    Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
  • ボルディー ウォータータンク CAPTAIN STAG

    ボルディー ウォータータンク

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 TAKEMOTO

    800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量スパウドです。
    トラスコ品番772-6007材質PP幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42
  • 金属缶用オプションポリ差し口 アズワン

    金属缶用オプションポリ差し口

    アズワン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 結晶皿 SIMAX

    結晶皿

    SIMAX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • 減容ボトル アズワン

    減容ボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 径違い 拡大用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • 計量カップ(口なし) TRUSCO

    計量カップ(口なし)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
    材質ステンレス(SUS304)取手付き
  • ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCO

    ステンレスバケツ(プレス加工タイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
    仕様●ベース付●目盛付材質ステンレス(SUS304)表面処理バフ研磨材質(取手)
  • ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • 三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(TPX)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
    種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
  • イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    イージーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリディスカップ サンプラテック

    ポリディスカップ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。 注ぐ時、口元が作りやすくなっています。 PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
    材質ポリエチレン目盛あり
  • 壷型容器 BOLL

    壷型容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • ウエッジ ピグ

    ウエッジ

    ピグ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
    用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノプラスチック試験管 サンプラテック

    エコノプラスチック試験管

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
  • UMサンプル瓶 SCC アズワン

    UMサンプル瓶 SCC

    アズワン
    1,520税込1,672
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    クリーンパックしたサンプル瓶です。
    透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
  • PPメスフラスコ(栓付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(栓付き)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
  • ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
    用途血清保存用・試料保存用
  • メスシリンダー スタンダード 宮原計量器

    メスシリンダー スタンダード

    宮原計量器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
  • 扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
  • バイオシリコ栓 アズワン

    バイオシリコ栓

    アズワン
    2,574税込2,831
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
    オレンジ
  • 共通摺合三角フラスコ アズワン

    共通摺合三角フラスコ

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

    VITLAB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
    材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • コールドトラップ02型 アズワン

    コールドトラップ02型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅱ型材質硼珪酸ガラス-1
  • コールドトラップ01型 アズワン

    コールドトラップ01型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅰ型材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合 空気冷却器 アズワン

    共通摺合 空気冷却器

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
ガラス・樹脂・金属容器