絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用フタ FC-C

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
  • フリージングコンテナー 本体C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体C

    NEG(日電理化硝子)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
  • 化学用ビーカーフタ オオモリ

    化学用ビーカーフタ

    オオモリ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    種類フタ
  • 遠沈管 バルク包装 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 バルク包装

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • 試料カップ(バイオカップ) リスパック

    試料カップ(バイオカップ)

    リスパック
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    翌日出荷
    バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
    材質本体・蓋/A-PET+バイオPET寸法(mm)外径101Φ×全高44容量(mL)263入数(個)100
  • 秤量びん SIBATA(柴田科学)

    秤量びん

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 試料カップ(バイオカップ) リスパック

    試料カップ(バイオカップ)

    リスパック
    4,198税込4,618
    1セット(100個)
    翌日出荷
    バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
    材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)158外径×高さH(Φmm×mm)86×40入数100個
  • 三商 アクリルシリンダー 10L 三商

    三商 アクリルシリンダー 10L

    三商
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    容量(L)10目盛(mL)200寸法(Φmm)【台】300胴内径×胴外径×全高(mm)192×200×460
  • コマセバケツ(蓋付)角20 伸和

    コマセバケツ(蓋付)角20

    伸和
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。 釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。
    材質ポリプロピレン,ポリエチレン幅(mm)335ナチュラル高さ(mm)315質量(g)1054奥行(mm)320フタの有無あり
  • チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ 500ml

    FSC藤原産業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
    用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • クリームダブルキャップ ケニス

    クリームダブルキャップ

    ケニス
    3,698税込4,068
    1組(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
    材質合成ゴム入数50
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,398税込10,338
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
  • 両口灯油缶 コダマ樹脂

    両口灯油缶

    コダマ樹脂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
    用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • グリッパータンクBK (蛇口コック付) タンゲ化学工業

    グリッパータンクBK (蛇口コック付)

    タンゲ化学工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
    材質(本体)ポリエチレン材質(部品)ポリプロピレン
  • 石油缶用閉じ蓋 ケニス

    石油缶用閉じ蓋

    ケニス
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
  • フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(角ボトル)

    GA(グリーンエース)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Asnt ホイールタンク タンゲ化学工業

    Asnt ホイールタンク

    タンゲ化学工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。
    材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95ミリタリーグレー容量(L)20口径(Φmm)38(両口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37
  • ガラススポイト(角形用) ナリカ

    ガラススポイト(角形用)

    ナリカ
    590税込649
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
    材質ガラス
  • ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 遠沈管 滅菌済 レオナ

    遠沈管 滅菌済

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌済
  • メスフラスコ PFA VITLAB

    メスフラスコ PFA

    VITLAB
    25,980税込28,578
    1本(25mL)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
    材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    5,898税込6,488
    1箱(250本)
    翌日出荷
    材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    8,098税込8,908
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • アルミ秤量缶 ケニス

    アルミ秤量缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質アルミ
  • 目盛付バイアル ケニス

    目盛付バイアル

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
  • タマカン(UNマーク取得) ケニス

    タマカン(UNマーク取得)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組(4個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
    材質HDPE口内径(Φmm)50
  • ステンレスドラム缶 クローズ缶 オオモリ

    ステンレスドラム缶 クローズ缶

    オオモリ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
    材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • 広口試薬びん ナリカ

    広口試薬びん

    ナリカ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    4日以内出荷
    ふたとパッキンは一体型。
  • ミニビーカー (プラ・10個組) ナリカ

    ミニビーカー (プラ・10個組)

    ナリカ
    240税込264
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
  • 広口メジュームびん用青キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用青キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    プラグシールタイプです。
    材質PPねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140
  • 広口メジュームびん(茶・青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • ナス型フラスコHARIO HARIO

    ナス型フラスコHARIO

    HARIO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 200ml計量カップ(ステンレス製) エスコ

    200ml計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径63×62容量(mL)200目盛単位(mL)50
ガラス・樹脂・金属容器