絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(10)
- アズワン(809)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(173)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- TexWipe(テックスワイプ)(58)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- アドクリーン(45)
- バークシャー(42)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- ブランドをもっと見る
![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
FCE-10(K)用HEPAフィルター
日立産機システム¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
簡易型エアシャワー
日立産機システム¥909,800税込¥1,000,7801台45日以内出荷お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式仕様設備電力:720VA以上質量(kg)約150周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/1Φ消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110ノズル数8個
簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】
日立産機システム¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)