カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- ADVANTEC(100)
- Canon(61)
- NEC三菱(62)
- TexWipe(テックスワイプ)(60)
- TGK(東京硝子器械)(54)
- TRUSCO(77)
- アズピュア(アズワン)(180)
- アズワン(820)
- アドクリーン(45)
- ガードナー(118)
- ケニス(52)
- コトヒラ工業(41)
- ゴールドウイン(103)
- ブラストン(76)
- ホーザン(49)
- ミドリ安全(41)
- 小津産業(41)
- 東洋リントフリー(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
エスコ(1件のレビュー)¥45,100税込¥49,6101個当日出荷仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
お掃除スティック
エスコ¥465税込¥5121袋(2セット)当日出荷手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
エスコ¥3,340税込¥3,6741双当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)
エスコ¥20,400税込¥22,4401箱(10枚)当日出荷仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900色ブルー入数10組
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥10,200税込¥11,2201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
クリーニングスティック(250本)
エスコ¥925税込¥1,0181箱当日出荷ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ
エスコ¥7,760税込¥8,5361双翌々日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥12,200税込¥13,4201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ
エスコ¥500税込¥5501巻翌日出荷耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台5日以内出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
クリップボード
エスコ¥780~税込¥858~1枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
クリーニングスティック(片面/とりもち型)
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(20本)当日出荷特殊粘着剤を施した樹脂系エラストマーを使用する事で、透過率の高い高性能ガラスやレンズ向けに使用しても跡(糊)残りなく除去可能です。 パーティクル除去に最適な粘着力を実現。 プラスチック軸にすることで、よりクリーン度の高いクリーンルームでのご使用頂けます。 跡残りが極めて少ない粘着スティックで、レンズやガラスに付着した塵埃の除去に適しています。材質軸部:PP(ポリプロピレン)、粘着部:PU(ポリウレタン)全長(mm)74.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)2.5入数20本
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,700税込¥1,8701袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0入数250本(25本×10袋)
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
M16 酸素調整器アダプター 関西用
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)

![[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070674-240919-02.jpg)































![6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84591284-241016-02.jpg)