絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(10)
- アズワン(827)
- エスコ(190)
- アズピュア(アズワン)(180)
- アドクリーン(167)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ハンドヘルドパーティクルカウンタ
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥449,800税込¥494,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
3888/3889用ゼロフィルター
カノマックス(KANOMAX)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)
カノマックス(KANOMAX)¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ピエゾバランス式粉じん計
カノマックス(KANOMAX)¥349,800税込¥384,7801セット8日以内出荷クリーニングは簡単・スピーディなカードスライド方式。オイルミスト(不水溶性切削油)の測定に最適。仕様分粒特性(μm):450%cut、作業環境用(μm):1098%cut、吸引流量(L):1/min、洗浄機構:カードスライド式洗浄方式、通信ボーレート:4800bps、9600bps、19200bps、AC/DCアダプタ(input:AC100~240V) 、電源(2):Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)、付属品(μm):インパクター2種類(1098%cut、450%cut)、ACアダプター、肩掛けベルト、ソフトウェア、通信ケーブル、クリーニング用カートリッジ(スポンジつき)×3個、洗浄液ボトル(小)、純水ボトル(小)、キャリングケース、取扱説明書、別売品:プリンター、プリンターケーブル質量(kg)約1.75測定範囲0.01~5mg/m3外形寸法(mm)65(D)×180(W)×150(H)測定精度校正粒子に対して±10%測定時間120秒、24秒、1分~60分まで設定可能測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の質量濃度通信方式標準RS232C記憶データ数500データ保存温度範囲(℃)-30~60アズワン品番61-4483-25動作温度範囲(℃)-10~40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品