絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,490)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(864)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(603)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(308)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空デシケーター JEIO TECH真空デシケーターJEIO TECH
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
電動アスピレーター JEIO TECH電動アスピレーターJEIO TECH
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
デシケーター JEIO TECHデシケーターJEIO TECH
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付)JEIO TECH
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)JEIO TECH
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計JEIO TECH
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用冷却コイルJEIO TECH
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
ユーティリティクランプ(3爪) JEIO TECHユーティリティクランプ(3爪)JEIO TECH
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
クランプホルダー JEIO TECHクランプホルダーJEIO TECH
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のクランプホルダーです。
材質本体/アルミ
固定クランプ JEIO TECH固定クランプJEIO TECH
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用の固定クランプです。
ユーティリティクランプ(フラット・2爪) JEIO TECHユーティリティクランプ(フラット・2爪)JEIO TECH
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH真空デシケーター用真空ゲージJEIO TECH
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の真空ゲージです。
真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH真空デシケーター用パンチングサンプルトレイJEIO TECH
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用のパンチングサンプルトレイです。
真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH真空デシケーター用乾燥剤トレイJEIO TECH
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の乾燥剤トレイです。
真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH真空デシケーター用フランジロッカーJEIO TECH
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
真空デシケーターVDR用のフランジロッカーです。
真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH真空デシケーター用3wayバルブJEIO TECH
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の三方弁です。
真空デシケーター用真空シール JEIO TECH真空デシケーター用真空シールJEIO TECH
3,598税込3,958
1個
15日以内出荷
真空デシケーター用の真空シールです。
2爪クランプ JEIO TECH2爪クランプJEIO TECH
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用の2爪クランプです。
つかみ幅(mm)60
3爪クランプ JEIO TECH3爪クランプJEIO TECH
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
撹拌機MSD、MSH用の3爪クランプです。
研究関連用品・実験用必需品