絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(96)
  • ケニス(81)
  • 東京スクリーン(49)
  • 三商(23)
  • マクセル(21)
  • フロンケミカル(21)
  • やまと錦魚園(19)
  • コクゴ(18)
  • ナリカ(13)
  • アキュラ(13)
  • エスコ(12)
  • IKA(11)
  • サンプラテック(10)
  • WARING(ワーリング)(10)
  • NALGENE(ナルゲン)(8)
  • MasterFlex(8)
  • ヒューマニティ(8)
  • 新光化成(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(1組)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
    用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
  • 塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)

    塩タブレット 粒子発生器用 100入

    SIBATA(柴田科学)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
  • 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1箱(1mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
  • サンプリングチューブ 1.5m×5 SIBATA(柴田科学)

    サンプリングチューブ 1.5m×5

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入

    SIBATA(柴田科学)
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。
    用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
  • チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1組(1セット)
    当日出荷
    ・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 ・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
  • 通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1箱
    5日以内出荷
    各種測定器とPCを接続用のケーブルです。
    用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
  • フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
    用途1000μL用仕様オートクレーブ:不可材質セルロースアセテート質量(g)0.003
  • プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付 SIBATA(柴田科学)

    プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1台
    当日出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
    型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
  • 試験ガイド 10pcs/set SIBATA(柴田科学)

    試験ガイド 10pcs/set

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
  • 感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入 SIBATA(柴田科学)

    感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
    アズワン品番64-8273-56
  • 労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)

    労研式マスクフィッティングテスター用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    ・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
    種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
  • ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。大きなデジタル表示。60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載。ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ
    型式ISA-111質量(kg)0.28高さH(mm)38.5奥行D(mm)148幅W(mm)25
  • ラックのみ UT/SG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ UT/SG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    UTタイプ(0.1~10μL)、SGタイプ(2~200μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-210/025510-20040)用材質ポリカーボネート
  • ラックのみ LG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ LG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    LGタイプ(100~1000μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-100010)用材質ポリカーボネート
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • 試験ガイド SIBATA(柴田科学)

    試験ガイド

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイドです。
  • 収納ケース ハードタイプ MT-05用 SIBATA(柴田科学)

    収納ケース ハードタイプ MT-05用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。
    用途MT-05用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
  • アンモニウム試験装置 SIBATA(柴田科学)

    アンモニウム試験装置

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
    用途アンモニウム試験用
  • 塩入奥田式キルダールフラスコ 150mL SIBATA(柴田科学)

    塩入奥田式キルダールフラスコ 150mL

    SIBATA(柴田科学)
    6,098税込6,708
    1本
    4日以内出荷
  • 塩入奥田式 導入管 SIBATA(柴田科学)

    塩入奥田式 導入管

    SIBATA(柴田科学)
    7,098税込7,808
    1本
    4日以内出荷
  • 外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
    型式V-302/V-303型用
  • 外付電磁弁ユニット接続ケーブル SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット接続ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    8,999税込9,899
    1個
    3日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
    型式V-302/V-303型用
  • セミ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    セミ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
    トラスコ品番112-4680アズワン品番64-9674-94
実験関連品