絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(15)
- MasterFlex(13)
- 佐藤真空(11)
- ナリカ(11)
- コクゴ(9)
- ヤマト科学(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- 光明理化(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- KNF(4)
- ケニス(4)
- バークル(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- 三洋古江サイエンス(3)
- イワキ(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ドライ真空ポンプ Rocker 300型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型
SIBATA(柴田科学)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
フィルターカートリッジ
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。質量(g)15
ニッケル水素電池 NI-W5
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個(1個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
PM4個人サンプラーセット
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801セット(1台)5日以内出荷溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801セット(1台)当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。材質ガラス製
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。仕様圧力調節器付材質ガラス製
水分トラップ 圧力調節器
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。質量(g)266
バキュームコントローラー
SIBATA(柴田科学)¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。型式V-303型
バキュームコントローラー コントローラーセット
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801セット10日以内出荷・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
サーマレックス(保冷ホース)
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
PTFEダイヤフラム
SIBATA(柴田科学)¥85,999税込¥94,5991箱(2個)4日以内出荷BUCHI真空ポンプ(V-100/300/600/V-700)用PTFEダイヤフラム(2個入り)。材質PTFE