絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,382)
  • Merck(メルクミリポア)(1,152)
  • TGK(東京硝子器械)(882)
  • 三商(799)
  • フロンケミカル(637)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(583)
  • 武藤化学(338)
  • アラム(330)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • 日本理化学器械(NRK)(326)
  • エスコ(315)
  • コクゴ(299)
  • tantore(299)
  • ナリカ(297)
  • 林純薬工業(277)
  • フロン工業(274)
  • ユニバーサル(261)
  • コスモスビード(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 日東工器

    信号ケーブル

    日東工器
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ブラシレスデルボ Sシリーズ用コードです。
    トラスコ品番344-9143RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    17,280税込19,008
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
  • HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701) 日東工器

    HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    HK-400A用の補用品インラインフィルタです。
    トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001 日東工器

    真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    102日以内出荷
    フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
    到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20
  • 真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001 日東工器

    真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001

    日東工器
    77,980税込85,778
    1台
    102日以内出荷
    フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
    到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
  • リニアコンプレッサ 日東工器

    リニアコンプレッサ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
    質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
  • 駆動電源 日東工器

    駆動電源

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    出力電圧AC100V(固定)出力周波数10~120Hz本体寸法(mm)100×190×40H質量(g)約700
研究関連用品・実験用必需品