4,971件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドラップ PE製 アズワン

    ハンドラップ PE製

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,120~税込¥1,232~
    1個
    当日出荷
    材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • モールド洗浄瓶(広口) アズワン

    モールド洗浄瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥297~税込¥327~
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)34.0
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
  • 磁ルツボ(B型) アズワン

    磁ルツボ(B型)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
  • ドライペット 乾燥キーパー エステー

    ドライペット 乾燥キーパー

    エステー(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(10g×12個)
    当日出荷
    密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
    用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
  • シリコーンスポンジ紐角 アズワン

    シリコーンスポンジ紐角

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥455~税込¥501~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ角長さ(m)1
  • 酢酸(研究実験用) 林純薬工業

    酢酸(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式CH3COOH名称酢酸濃度(%)≧99.7化学組成CH3COOH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害平均分子量60.05危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型

    サンプラテック
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    ¥198税込¥218
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • ビニールテープS ナリカ

    ビニールテープS

    ナリカ
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
    色灰テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,310~税込¥1,441~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥6,740~税込¥7,414~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ガラス管 ケニス

    ガラス管

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1組(10本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル(1件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種別A5052
  • 硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)

    硬質ガラスロート

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
  • キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス(トレー付き)

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥1,569~税込¥1,726~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール色透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • 樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン

    樹脂板材 ABS樹脂板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • シリコンゴムシート ノーブランド

    シリコンゴムシート

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
    使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
  • カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
    仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • アラメックPPチューブ アラム

    アラメックPPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
    長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管立 モノタロウ

    試験管立

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
    材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • スプレー容器ガンタイプ500ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器ガンタイプ500ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥364税込¥400
    1個(500mL)
    当日出荷
    テーブルなどの据え置き用に。ガンタイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:250×89×65mm
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)250×89×65容量(mL)500
  • ロート(粉末用)PP レオナ

    ロート(粉末用)PP

    レオナ(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐薬性のPP製です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN

    薬品標識広口洗浄瓶

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
    材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ丸型洗浄瓶(広口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
  • 1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用) 林純薬工業

    1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用)

    林純薬工業(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    規格指示薬溶液 IN等級滴定用指示薬 IN化学式C20H14O4, C2H5OH名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81化学組成C20H14O4, C2H5OH危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)危険物の性状水溶性CAS登録番号なし
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥300~税込¥330~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • 計量スコップ VITLAB

    計量スコップ

    VITLAB
    ¥119~税込¥131~
    1個(2mL)ほか
    当日出荷
    上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥881~税込¥969~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 焼ミョウバン 大洋製薬

    焼ミョウバン

    大洋製薬
    ¥219税込¥237
    1個(100g)
    当日出荷
    ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
    成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上名称焼ミョウバン危険物の類別非危険物
研究関連用品・実験用必需品