絞り込み
呼び径(mm)
- 16
- 4.3(3)
- 5.3(3)
- 6.4(3)
- 8.4(3)
- 10(4)
- 10.5(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 13.5(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 17(3)
- 20(4)
- 21(3)
- 24(4)
- 25(3)
- 28(3)
- 31(3)
- 呼び径(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(1)
- SPCC(1)
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(2)
- キーパー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「呼び径(mm)」から絞り込む
10(4)
15(3)
16
17(3)
20(4)
21(3)
24(4)
25(3)
28(3)
31(3)
呼び径(mm)をもっと見る

シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥128~税込¥141~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ(ステンレス)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応