絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(1,411)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • アズワン(720)
  • TRUSCO(406)
  • シンコー(289)
  • キャニオン(224)
  • サカエ(131)
  • サンコー(三甲)(88)
  • 山金工業(88)
  • ケニス(73)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • 東製作所(53)
  • プロフェイス(46)
  • アイ・エル・シー(36)
  • セキスイ(27)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(27)
  • ヤマト科学(26)
  • 三商(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(373)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(321)
サービス分類
  • オーダー・加工(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
    用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
    棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
    高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所

    【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

    東製作所(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(天板)SUS430タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • ナインボックス アリガ産業

    ナインボックス

    アリガ産業(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
    材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
  • 仕切付コンテナー 積水マテリアル

    仕切付コンテナー

    積水マテリアル
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷
    材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
  • 自在仕切板 三商

    自在仕切板

    三商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
    材質PP
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • 整理バスケット イノマタ化学

    整理バスケット

    イノマタ化学
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台 H枠(SUS430)

    東製作所(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 三方枠)

    シンコー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • 組立式ステンレスワゴン 三和製作所

    組立式ステンレスワゴン

    三和製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    日本製で錆びにくいステンレス製。 組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。 また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。 棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして 裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。 キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
    材質ステンレス製高さ(mm)800耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
    材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 薬品整理箱 ケニス

    薬品整理箱

    ケニス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
    材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
  • ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学

    ボトルホルダー(マグカップ)

    ヤマト科学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP
...
収納・設備・保管・運搬用品