絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(1,411)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • アズワン(721)
  • TRUSCO(405)
  • シンコー(289)
  • キャニオン(224)
  • サカエ(130)
  • サンコー(三甲)(88)
  • 山金工業(88)
  • ケニス(73)
  • TGK(東京硝子器械)(69)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • 東製作所(52)
  • プロフェイス(46)
  • アイ・エル・シー(36)
  • セキスイ(27)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(27)
  • ヤマト科学(26)
  • 三商(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコ

    オフィスチェスト EA954JAシリーズ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1台
    翌日出荷
    環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
  • [パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ エスコ

    ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
  • ファイルワゴン EA954HEシリーズ エスコ

    ファイルワゴン EA954HEシリーズ

    エスコ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1874-49
  • スライダーパネル エスコ

    スライダーパネル

    エスコ
    7,300税込8,030
    1枚
    翌日出荷
    平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。
  • 700x700x 700mm プリンタースタンド エスコ

    700x700x 700mm プリンタースタンド

    エスコ
    37,100税込40,810
    1台
    翌日出荷
    サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
  • メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ

    メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ

    エスコ
    5,800税込6,380
    1組(4本)
    翌日出荷
    メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
    仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1200●重量(g):1100●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式
  • 551x289x 612mm ファイルワゴン エスコ

    551x289x 612mm ファイルワゴン

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
    仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー
  • Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー エスコ

    Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
    仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
収納・設備・保管・運搬用品