絞り込み
ブランド
- ワイドワーク
- 積水ポリマテック(20)
- エクシール(13)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- 3M(スリーエム)(11)
- 竹内工業(8)
- Taica(6)
- 北川工業(4)
- サンハヤト(3)
- T-Global(3)
- 信越化学工業(2)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サカセ化学工業(1)
- NOK(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- アトム興産(1)
- BERGQUIST(1)
- Thermalright(1)

超 高熱伝導放熱シート STTシリーズ
ワイドワーク¥879~税込¥967~1個当日出荷発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。寸法(mm)30×30×厚さ0.5使用温度範囲(℃)-40~150硬さ30 JIS Type E難燃性V-0 UL94危険物の類別非危険物体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
T-Global製 超高熱伝導シリコーン放熱シート WW-TGAシリーズ
ワイドワーク¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。使用温度範囲(℃)-50~150耐電圧4ACkV/mm難燃性V-0 UL94サイズ(mm)30×30×厚さ0.5危険物の類別非危険物
T-Global製 高熱伝導性両面粘着シート
ワイドワーク¥1,498税込¥1,6481個当日出荷熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。温度範囲(℃)使用:-30~120温度(℃)ガラス転移:-30使用温度(℃)短時間:200(30秒)絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV密度1.8g/cm3剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり)熱伝導率(W/mk)2/m・Kサイズ(mm)250×150×厚さ0.18アズワン品番64-0788-47危険物の類別非危険物