取付器具 墜落制止用 :「安全帯」の検索結果
関連キーワード
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932
厚さ(mm)58
質量(g)525
ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。