絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具 (レディース用) エスコ

    墜落制止用器具 (レディース用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
  • シグナルロープ 名古屋製綱

    シグナルロープ

    名古屋製綱
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷
    ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。
    用途法面作業等長さ(m)200太さ(mm)18
  • 胸ベルト用ベルト通し タジマツール(TJMデザイン)

    胸ベルト用ベルト通し

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
    用途胸ベルト用ベルト通し
  • 腿パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    腿パッド 超消臭 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
  • 墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型) エスコ

    墜落制止用器具(胴ベルト/短絡防止型)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1本
    4日以内出荷
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ

    谷沢製作所
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
    質量(g)610ランヤード(長さ)(mm)1150
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)

    谷沢製作所
    9,698税込10,668
    1本
    13日以内出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)

    谷沢製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
    ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
  • ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ) CAMP Safety

    ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ)

    CAMP Safety
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。
    用途フルハーネス用アクセサリーセット内容2ヶ1組材質ポリエステル質量(g)180テープ長さ(m)最長:0.85(フットループ除く)
  • Oリングエクステンション203ミリ ハネウェル

    Oリングエクステンション203ミリ

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途SRLとの接続に使用します。トラスコ品番207-6370材質ポリエステル繊維長さ(cm)約20
  • 肩パッド ハネウェル

    肩パッド

    ハネウェル
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    簡単にハネウェルDLC1Jハーネスに取付ができます。
    トラスコ品番207-6369タイプ滑り止め付き
  • 手元ストラップ ユニット

    手元ストラップ

    ユニット
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
    用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
  • ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー ユニット

    ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー

    ユニット
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。
    用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
  • ゲンチ・ミテル ユニット

    ゲンチ・ミテル

    ユニット
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
  • 落下防止プラスワンリング コヅチ

    落下防止プラスワンリング

    コヅチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
    用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
  • 落下防止ループフック コヅチ

    落下防止ループフック

    コヅチ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
    用途セーフティコードの取付等仕様ナスカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット
    用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
  • 墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
  • 傾斜面ベルト用ヨーク金具 ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面ベルト用ヨーク金具

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番444-9606材質【本体/フック】スチール質量(g)730
  • フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具

    ツヨロン(藤井電工)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-9592ブラック質量(g)22
  • ループフック ブルー コヅチ

    ループフック ブルー

    コヅチ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1142RoHS指令(10物質対応)対応
  • ループフック ネイビー コヅチ

    ループフック ネイビー

    コヅチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-1169幅(mm)45ネイビー高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)10
  • ループフック グレー コヅチ

    ループフック グレー

    コヅチ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1151RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスワンリング ブルー コヅチ

    プラスワンリング ブルー

    コヅチ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1118RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスワンリング ネイビー コヅチ

    プラスワンリング ネイビー

    コヅチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-1134幅(mm)45ネイビー高さ(mm)90質量(g)50奥行(mm)10
  • プラスワンリング グレー コヅチ

    プラスワンリング グレー

    コヅチ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番446-1126RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H175用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4687
  • 安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用) ツヨロン(藤井電工)

    安全帯取付用治具 H鋼用クランプ(H150用)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,698税込10,668
    1本
    30日以内出荷
    ビル建設工事等の工事現場で安全帯を掛ける場所がない場合、H鋼のリブ部を爪で把持するとこで容易に取り付け可能。水平・垂直・斜めに取り付け可能。
    トラスコ品番698-4688
  • 台付けロープ ツヨロン(藤井電工)

    台付けロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    3,998税込4,398
    1本
    17日以内出荷
    カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。
    用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000
  • KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型) カミマル

    KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型)

    カミマル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。
    用途高所作業の墜落災害防止に。トラスコ品番433-1407材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ幅(mm)145高さ(mm)1080奥行(mm)142、底面取り付け部:64クランプ範囲(mm)0~60負荷重(kg)最大:100
  • 胴ベルト取付アダプター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    胴ベルト取付アダプター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,890税込6,479
    1個
    5日以内出荷
    フルハーネスに、柱上作業用ベルトを取付けるためのアダプター
    質量(g)120補助ベルト幅(mm)~150対応寸法(高さH×幅W)(mm)290×155
  • 補助ロープ ユニット

    補助ロープ

    ユニット
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)1000質量(g)500
取付器具 墜落制止用