2ページ目: 危機管理

91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)

    液体吸収材(ケミカルスピルキット)

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • ラボスピルキット 3M(スリーエム)

    ラボスピルキット

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1式
    翌々日出荷
    ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
    アズワン品番8-1082-01タイプ一式
  • セーフティコンテナシステム アズワン

    セーフティコンテナシステム

    アズワン
    4,703税込5,173
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品

    油性廃棄物用耐火ゴミ缶

    セーフラン安全用品
    37,980税込41,778
    1台(23L)ほか
    4日以内出荷
    オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。
    用途油性廃棄物の一時保管に材質スチール厚さ(mm)約3
  • 液体危険物専用 Gシステム

    液体危険物専用

    Gシステム
    20,980税込23,078
    1箱(50枚)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。
  • バイオハザード  ステッカー 三商

    バイオハザード ステッカー

    三商
    599税込659
    1セット(12片×5枚)ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質上質紙 グレード55
  • バイオハザードバッグ ケニス

    バイオハザードバッグ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(200枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
    材質HDPE耐熱温度(℃)121
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラック ハイテック[科学研究・開発用品]

    オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラック

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    材質サイズ(mm)約幅120×奥行85×高さ215アズワン品番2-4374-02
  • オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック[科学研究・開発用品]

    オートクレーブ用廃棄バッグ

    ハイテック[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(100枚)
    当日出荷
    実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)280×220耐熱温度(℃)121アズワン品番2-4374-11
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
  • ニューラボプロテクタ アズワン

    ニューラボプロテクタ

    アズワン
    11,187税込12,306
    1個
    当日出荷
    実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
  • バイオハザード用架台 三和化研工業

    バイオハザード用架台

    三和化研工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ラボシート SP scienceware

    ラボシート

    SP scienceware
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
    材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
  • 緊急用洗眼器 日本エンコン

    緊急用洗眼器

    日本エンコン
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
    用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
  • 壁面固定パイプ ケニス

    壁面固定パイプ

    ケニス
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    8日以内出荷
    ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
    材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
  • SBKけむりフード 東京都葛飾福祉工場

    SBKけむりフード

    東京都葛飾福祉工場
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
  • 油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理) Gシステム

    油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)

    Gシステム
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止処理加工 帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。 マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。 油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
    用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
  • 油専用(マット/ロールタイプ) Gシステム

    油専用(マット/ロールタイプ)

    Gシステム
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷
    水をはじいて油だけ吸収します。 あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。 ミシン目入りで手でカット出来ます。
  • セーフティリング 三商

    セーフティリング

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
  • 緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン

    緊急用シャワー・洗眼器

    日本エンコン
    419,800税込461,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
  • 液体吸収ロール アズワン

    液体吸収ロール

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
    吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
  • 仕切トレー サンプラテック

    仕切トレー

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
    材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
  • ハズマットピグ(R)パルプ ピグ

    ハズマットピグ(R)パルプ

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(2.3kg)
    5日以内出荷
    ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。
    材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
  • スピルリスポンスバッグ ピグ

    スピルリスポンスバッグ

    ピグ
    38,980税込42,878
    1式
    当日出荷
    寸法(mm)500×165×530
  • 油・液体専用吸着マット Gシステム

    油・液体専用吸着マット

    Gシステム
    34,980税込38,478
    1箱
    7日以内出荷
    作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。 表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。 工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。
  • 油・液体専用ライグレー(マット/ロールタイプ) Gシステム

    油・液体専用ライグレー(マット/ロールタイプ)

    Gシステム
    42,980税込47,278
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷
    油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。
  • ハズウィックス(液体危険物専用) Gシステム

    ハズウィックス(液体危険物専用)

    Gシステム
    22,980税込25,278
    1箱ほか
    7日以内出荷
    吸収度抜群!油・液体の吸着剤。 クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。 強力で速やかな吸収作用。 大きな蓄積容量。(自重の5~15倍) 簡単な廃棄処理。 油・水・強酸・有機溶剤などを吸収します。
  • クリーンソックス(油・液体専用) Gシステム

    クリーンソックス(油・液体専用)

    Gシステム
    23,980税込26,378
    1箱(15本)ほか
    7日以内出荷
    吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
  • バイオハザードコンテナ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードコンテナ

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。
    材質ポリプロピレン
  • 防振性低アウトガスゴムパッド 三商

    防振性低アウトガスゴムパッド

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用が可能です。
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20
  • 防振パッド PTマット 三商

    防振パッド PTマット

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    パッケージ・ポンプなどの機器類の防振にカットしてお使い下さい。
    材質天然ゴム幅×長さ(mm)100×1000
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    収納数ボンベ:500L×5本架数5本立最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    収納数ボンベ:1500L×2本最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立付属品チェーン付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    79,980税込87,978
    1本
    21日以内出荷
    ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
    適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
    適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカート テラオカ(ANEX)

    ボンベカート

    テラオカ(ANEX)
    23,980税込26,378
    1台
    15日以内出荷
    材質メラミン焼付塗装仕上車輪径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針ボックス サンコー[日用品]

    針ボックス

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
    用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
  • バイオハザードコンテナー Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードコンテナー

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
    材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
  • 緊急用洗眼器 日本エンコン

    緊急用洗眼器

    日本エンコン
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
    仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
危機管理