カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(36)
- CGC(千代田)(110)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(415)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- SYS(118)
- エスワイエス(35)
- カシムラ(17)
- クラリオン (Clarion)(49)
- ケリー電気産業(16)
- セルスター(9)
- ドーワ(57)
- 三菱電機(9)
- 信和自動車工業(31)
- 槌屋ヤック(71)
- 竹村商会(72)
- 花魁JAPAN(87)
- ブランドをもっと見る

大型後部反射器(ECE R70)
KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。


リフレックスリフレクター 55タイプ
KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ECE部品認証取得品。オール樹脂製。用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
2連式リアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品寸法(mm)331×198.8×133.2
バックアップランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ECE部品認証取得品適合トラック・産業車両用寸法(mm)134×130規格UN部品認証取得品光源白熱バルブ
テール・ストップ・パーキングランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から9日以内出荷反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
リフレックスリフレクター(トレーラー用)
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ECE部品認証取得品材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品面積(有効反射)10499mm2
フロント用LED車高灯
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
2連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
コネクタ変換ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
3連式リアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品付属品ハーネス・カプラ・キュー寸法(mm)500×200×123適合車種トラック・産業車両用
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。色レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
ハロゲンバルブ H7 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
24V耐振型警光灯白熱電球
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
3連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
ウォーニングキャンセラー
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2本)当日出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー用途断線検知解除
路肩灯
KOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。用途トラック・産業車両用光源白熱球
LEDカーゴランププラス
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDカーゴランプミニ
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9色白質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED