八木熊6日以内出荷
コンパクトで軽量な回転LED式デジタルサイネージです。黒球で軸射熱を計測し、気温や湿度の状態を計測します。場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能です。Bluetoothスピーカー(別売り)が接続可能で、音声出力もできます。スマホアプリで簡単に表示変更可能。WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。
用途作業現場などでの熱中症対策に。寸法(mm)Φ471×158(表示部450×450×50)質量(kg)2.8色本体:透明+黒色、フランジ:黒色電源ACアダプター入力100V、出力12V2A解像度1024×1024pix視野角168°防塵防水性能IP65LEDフルカラー384個明るさ(Lm)2600