絞り込み
容量(mL)
- 1未満(52)
- 1~2未満(101)
- 2~3未満(68)
- 3~4未満(64)
- 4~5未満(35)
- 5~6未満(76)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(10)
- 8~9未満(4)
- 10~20未満(105)
- 20~30未満(83)
- 30~40未満(63)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(67)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(53)
- 200~300未満(7)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
口内径(Φmm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(114)
- 大阪ケミカル(97)
- アズワン(43)
- マルエム[理化学・容器](26)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- S.G.E(21)
- 三商(19)
- LLG Labware(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- La-Pha-Pack(12)
- アイデック(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- ジーエルサイエンス(9)
- ヤマト科学(8)
- Quality Environmental Containers(8)
- Genesee Scientific Corporation(8)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(101)
1未満(52)
2~3未満(68)
3~4未満(64)
5~6未満(76)
10~20未満(105)
20~30未満(83)
30~40未満(63)
50~60未満(67)
100~200未満(53)
容量(mL)をもっと見る

オートサンプラーバイアル
サビレックス¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)種別内底平型 上面凹状蓋容量(mL)13アズワン品番61-8490-31
オートサンプラーバイアル
サビレックス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。種別内底V型 針貫通蓋容量(mL)0.5アズワン品番61-8490-22
オートサンプラーバイアル
サビレックス¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。種別内底V型 セプタム蓋容量(mL)0.5アズワン品番61-8490-21
標準バイアル 201シリーズ
サビレックス¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。外形が角型で蓋が六角のバイアルは締付用レンチ(別売)で締めやすく長期間の密閉に適しています。
PFAバイアル用ハンドレンチ 1個入
アズワン¥7,690税込¥8,4591個翌々日出荷ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)種別ハンドレンチアズワン品番3-9787-11
PFAバイアル PFA製
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1本当日出荷耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ
LLG Labware¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。容量(mL)1.5
オートサンプラー用バイアル SureStop TM
LLG Labware¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。ねじ口下部のストッパーリングにより、キャップの締め不足、締め過ぎを防止します。容量(mL)1.5
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 10-425シリーズ
LLG Labware¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)翌々日出荷LCオートサンプラー(ウォーターズ)に適しています。容量(mL)1.5
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 13-425シリーズ
LLG Labware¥3,898税込¥4,2881袋(100本)翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(島津・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)4
PFAバイアルT46-302
エーケーコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷表面への試料の吸着等を抑え、超微量分析等の精度を高めます。内部は円錐底で液残りが少なく、洗浄が容易です。圧力が上がるとベントします。すべてのバイアルに適合します。用途目盛付き材質PFA(フッ素樹脂)アズワン品番1-979-18
PETGセラムバイアル RGCシリーズ
TriForest¥11,980~税込¥13,178~1パック(100本)翌々日出荷ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
PCセラムバイアル オートクレーブ対応 RPCシリーズ
TriForest¥12,980税込¥14,2781パック(100本)翌々日出荷耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。用途オートクレーブ可
セラムバイヤル
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1箱(100本)6日以内出荷酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
シンチレーション用バイアル
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1箱(1000個)ほか当日出荷から18日以内出荷低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
シンチレーション用バイアル
アズワン¥53,999~税込¥59,399~1箱(1000個)ほか11日以内出荷から15日以内出荷Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。材質HDPE(高密度ポリエチレン)
シンチレーション用バイアル
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1箱(2000個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
マイクロプレートリーダー
アズワン¥487,000税込¥535,7001個当日出荷幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。付属品フィルター(405・450・492・630×各1)仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
VWR¥99,980~税込¥109,978~1箱(50個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)耐圧(MPa)2キャップサイズ(mm)Φ20
分析前処理用サンプルろ過バイアル
アズワン¥81,200~税込¥89,320~1箱(100個)ほか6日以内出荷から47日以内出荷1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。寸法(mm)Φ12×32材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)





































![MVバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984177-220209-02.jpg)
![ミクロバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983976-160808-02.jpg)
![広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983696-220209-02.jpg)
![ノズルバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981386-220209-02.jpg)