絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: バイアル瓶

554件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • ピンバイアル マルエム[理化学・容器]

    ピンバイアル

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1ケース(150本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
  • マイティーバイアル(本体のみ) マルエム[理化学・容器]

    マイティーバイアル(本体のみ)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ケース(300本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
  • 広口バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    広口バイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
  • バージンキャップバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(25本)ほか
    12日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
  • バージンキャップバイアル NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
    用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
  • バイアル Thermo Fisher Scientific

    バイアル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)20
  • バイヤル瓶 大阪ケミカル

    バイヤル瓶

    大阪ケミカル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(72本組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン内容量(mL)40サイズ(mm)Φ27×95
  • バイアル用樹脂脚付インサート アズワン

    バイアル用樹脂脚付インサート

    アズワン
    ¥10,395税込¥11,435
    1個
    当日出荷
    容量(μL)150型番150-IPアズワン品番2-865-16
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    色褐色
  • 標準口1.5mLラベル付透明バイアルのみ 大阪ケミカル

    標準口1.5mLラベル付透明バイアルのみ

    大阪ケミカル
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5適合キャップ8-425色(本体)透明
  • ミニバイアル 大阪ケミカル

    ミニバイアル

    大阪ケミカル
    ¥47,000~税込¥51,700~
    1箱(12本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • ミニナート バルブ VICI Precision Sampling

    ミニナート バルブ

    VICI Precision Sampling
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    スクリューキャップ式ネジ口タイプのバイアルに適合します。 バルブの赤いボタンを押すと閉、緑ボタンを押すと開になります。
    材質PTFE
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • 高耐圧チューブ 大阪ケミカル

    高耐圧チューブ

    大阪ケミカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
    外径(Φmm)26.0
  • ミニユニ NYL 0.45μm TGK(東京硝子器械)

    ミニユニ NYL 0.45μm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(100本)
    19日以内出荷
    HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
    TGK品番996-04-35-08穴径(μm)0.45材質(フィルター)NYL適合バイアル寸法(mm)12×32
  • ミニユニ dp PP 0.45μm TGK(東京硝子器械)

    ミニユニ dp PP 0.45μm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(100本)
    8日以内出荷
    HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
    TGK品番996-04-35-07穴径(μm)0.45材質(フィルター)dpPP適合バイアル寸法(mm)12×32
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • マイクロVバイアル穴あき目盛付 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル穴あき目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1ケース(12本)
    8日以内出荷から35日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
  • マイクロVバイアル 穴あき TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル 穴あき

    TGK(東京硝子器械)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1ケース(96本)ほか
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-30 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-30 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色無色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)33×63口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7入数50本
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-3 ブチル栓小付 100入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-3 ブチル栓小付 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色無色容量(mL)3肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×38口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1~2口外径(Φmm)13入数100本
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-20 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-20 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)容量(mL)20肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×60口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5入数50本
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-2 ブチル栓小付 100入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-2 ブチル栓小付 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色無色容量(mL)2肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16×33口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本
  • 低アルカリ瓶 透明 NV-10 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 透明 NV-10 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色無色容量(mL)10肉厚(mm)t1.2寸法(Φ×高さH)(mm)24.3×46.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5入数50本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-5 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-5 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色茶色容量(mL)5肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)23×42口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)2~3口外径(Φmm)19.5入数50本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-30 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-30 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色茶色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)33×63口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)15口外径(Φmm)19.7入数50本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-3 ブチル栓小付 100入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-3 ブチル栓小付 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色茶色容量(mL)3肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×38口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1~2口外径(Φmm)13入数100本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-20 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-20 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色茶色容量(mL)20肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×60口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5入数50本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-2 ブチル栓小付 100入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-2 ブチル栓小付 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色茶色容量(mL)2肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16×33口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本
  • 低アルカリ瓶 茶色 NV-10 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 茶色 NV-10 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱
    4日以内出荷
    サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.2寸法(Φ×高さH)(mm)24.3×46.5口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5入数50本
  • バキュームバイアル 透明 SVF-30 MC・凍結用 50入 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 透明 SVF-30 MC・凍結用 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    4日以内出荷
    気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質びん:強化硬質硝子 キャップ:メラミン樹脂 ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×70口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15入数50本
  • バイアル瓶 透明 V-10B ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 透明 V-10B ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    4日以内出荷
    ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
    用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色無色容量(mL)10肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)25×48口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)5口外径(Φmm)19.5入数50本
  • バイアル瓶 茶色 V-20 ブチル栓大付 50入 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 茶色 V-20 ブチル栓大付 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    4日以内出荷
    ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
    用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)色茶色容量(mL)20肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×60口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)10口外径(Φmm)19.5入数50本
  • マイクロインサート 06090865 100本 TGK(東京硝子器械)

    マイクロインサート 06090865 100本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    仕様クリアーガラス、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル型番5181-1270入数(個)100
  • シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
バイアル瓶