絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バイアル瓶

545件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
  • バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(50組)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/黒
  • バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/黒
  • バイアル瓶 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    6,798税込7,478
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス底形状平底口形状ゴム栓口
  • バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • バキュームバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 瓶のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • バキュームバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    7,698税込8,468
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱(25組)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白底形状平底
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱(100組)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/茶、キャップ/黒
  • シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    23,980税込26,378
    1箱(100組)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/黒
  • シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 瓶のみ

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱(96本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
    材質強化硬質ガラス
  • ガスクロバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 瓶のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス
  • ガスクロバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    7,498税込8,248
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス無色
  • ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム透明
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    35,980税込39,578
    1箱(20組)
    4日以内出荷
    瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
    材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150無色容量(mL)150高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
  • バイアル瓶 本体のみ  茶 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 本体のみ 茶

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
  • クレイギー管 NEG(日電理化硝子)

    クレイギー管

    NEG(日電理化硝子)
    9,898税込10,888
    1ケース(100本)
    3日以内出荷
    O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
    内径(Φmm)3.6外径(Φmm)5開口寸法(mm)外径:7
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • 内面フッ素コートスクリューバイアル 三商

    内面フッ素コートスクリューバイアル

    三商
    38,980税込42,878
    1セット(20個)ほか
    6日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
  • セラムバイアル 三商

    セラムバイアル

    三商
    35,980税込39,578
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
  • PPバイアル瓶 三商

    PPバイアル瓶

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(300個)ほか
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    褐色
  • MVバイアル用ギヤーパッキン 三商

    MVバイアル用ギヤーパッキン

    三商
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • MVバイアル 三商

    MVバイアル

    三商
    21,980税込24,178
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷
    ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
  • PPバイアル瓶 PV-7 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-7 白

    三商
    29,980税込32,978
    1セット(300個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
  • PPバイアル瓶 PV-6 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-6 白

    三商
    31,980税込35,178
    1セット(400個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
  • PPバイアル瓶 PV-5 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-5 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
  • PPバイアル瓶 PV-4 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-4 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
  • PPバイアル瓶 PV-3 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-3 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(600個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
  • PPバイアル瓶 PV-2 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-2 白

    三商
    49,980税込54,978
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
  • PPバイアル瓶 PV-1 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-1 白

    三商
    43,980税込48,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
  • PPバイアル瓶 PV-01 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-01 白

    三商
    64,980税込71,478
    1セット(1500個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
  • エムPPバイアル瓶 三商

    エムPPバイアル瓶

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)ほか
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
  • EPAバイアル I-CHEM 三商

    EPAバイアル I-CHEM

    三商
    54,980税込60,478
    1セット(72個)
    6日以内出荷
    飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです。クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
    種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
  • シリコン内面コートスクリューバイアル 三商

    シリコン内面コートスクリューバイアル

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
  • オートサンプラーバイアル サビレックス

    オートサンプラーバイアル

    サビレックス
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)
    種別内底平型 上面凹状蓋容量(mL)13アズワン品番61-8490-31
  • オートサンプラーバイアル サビレックス

    オートサンプラーバイアル

    サビレックス
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
    種別内底V型 針貫通蓋容量(mL)0.5アズワン品番61-8490-22
バイアル瓶