絞り込み
容量(mL)
- 1未満(52)
- 1~2未満(101)
- 2~3未満(68)
- 3~4未満(64)
- 4~5未満(34)
- 5~6未満(76)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(10)
- 8~9未満(4)
- 10~20未満(105)
- 20~30未満(83)
- 30~40未満(63)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(67)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 100~200未満(54)
- 200~300未満(7)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
口内径(Φmm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(114)
- 大阪ケミカル(97)
- アズワン(43)
- マルエム[理化学・容器](26)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- S.G.E(21)
- 三商(19)
- LLG Labware(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- La-Pha-Pack(12)
- アイデック(11)
- ジーエルサイエンス(9)
- ヤマト科学(8)
- Quality Environmental Containers(8)
- Genesee Scientific Corporation(8)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(6)
- EVER GREEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(101)
1未満(52)
2~3未満(68)
3~4未満(64)
5~6未満(76)
10~20未満(105)
20~30未満(83)
30~40未満(63)
50~60未満(67)
100~200未満(54)
容量(mL)をもっと見る

Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥78,980~税込¥86,878~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥76,980~税込¥84,678~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥48,980~税込¥53,878~1箱(1000本)3日以内出荷から91日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCO
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥349,800税込¥384,7801箱(2000本)91日以内出荷Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥139,800~税込¥153,780~1箱(4パック×153本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥259,800~税込¥285,780~1箱(4パック×153本)ほか91日以内出荷培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包材質本体/PETG製
フィルターバイアル
MS(Membrane Solutions)¥27,980税込¥30,7781箱(100個)4日以内出荷オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(1000本)93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥74,980~税込¥82,478~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980税込¥73,6781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
圧着型セプタム付スクリューキャップ
アイデック¥37,980~税込¥41,778~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。材質セプタム:PTFE/シリコン色青規格9mm用材質(キャップ)PP
セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造
アイデック¥34,980税込¥38,4781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
セプタム付クリンプキャップ アルミ
アイデック¥32,980税込¥36,2781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
アイデック¥28,980~税込¥31,878~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
アイデック¥25,980税込¥28,5781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
アイデック¥46,980税込¥51,6781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質PP色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
インサート 0.3mL ガラス 脚付
アイデック¥50,980税込¥56,0781ケース(5箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
アジレント¥6,098税込¥6,7081組(100個)7日以内出荷タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色青入数(個)100セプタムスリット入 PTFE/シリコン
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット
アジレント¥10,980税込¥12,0781組(100個)7日以内出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。キャップ色青入数(個)100ガラス色無色
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
大阪ケミカル¥8,698税込¥9,5681箱(100セット)5日以内出荷標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)アズワン品番2-4317-20セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み
岩田硝子工業¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)7日以内出荷から13日以内出荷注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。打栓の手間なしです。仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上色透明
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)6日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8色無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
Cr-Vial 透明
La-Pha-Pack¥2,698税込¥2,9681箱(100本)7日以内出荷オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)。材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-93バイアル透明
1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズ
La-Pha-Pack¥3,498税込¥3,8481箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-04バイアル透明ラベル付
1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ
La-Pha-Pack¥3,698税込¥4,0681箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-05バイアル褐色ラベル付
1.5mL Cr-Vial 褐色 L 11090477シリーズ
La-Pha-Pack¥3,298税込¥3,6281箱(100本)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-95バイアル褐色ラベル付
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入
アズワン¥1,790税込¥1,9691袋(100本)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1箱(100キット)63日以内出荷検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
FlipTopバイアル
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1箱(140個)ほか63日以内出荷さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ
アイデック¥8,098~税込¥8,908~1箱(100本)8日以内出荷から10日以内出荷国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,999税込¥131,9991台6日以内出荷から17日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,999税込¥131,9991台6日以内出荷から33日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35