絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ Simport

    生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ

    Simport
    13,500税込14,850
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
    材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
  • 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン

    広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
  • 四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech

    四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ

    Fudau Biotech
    9,790税込10,769
    1個ほか
    翌々日出荷
    組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
    材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
  • 細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン

    細口丸型遮光瓶SCC 茶

    アズワン
    1,680税込1,848
    1パック
    翌々日出荷から12日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン

    検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入

    アズワン
    14,700税込16,170
    1箱(100袋×1個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
    材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
  • ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワン

    ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
    材質PPポートGL18
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

    BOLA
    18,000税込19,800
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
    耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ BOLA

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ

    BOLA
    7,190税込7,909
    1個
    翌々日出荷
    仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
  • TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ La-Pha-Pack

    TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ

    La-Pha-Pack
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-60セプタムTEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ
  • TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ La-Pha-Pack

    TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ

    La-Pha-Pack
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-59セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
  • PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap La-Pha-Pack

    PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap

    La-Pha-Pack
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-62セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
  • PTFE/Si/PTFEセプタム付き La-Pha-Pack

    PTFE/Si/PTFEセプタム付き

    La-Pha-Pack
    8,098税込8,908
    1箱(100個)
    6日以内出荷から48日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)。
    仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
  • PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap La-Pha-Pack

    PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap

    La-Pha-Pack
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
  • Cr-Vial 透明 La-Pha-Pack

    Cr-Vial 透明

    La-Pha-Pack
    2,698税込2,968
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)。
    材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-93バイアル透明
  • 1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズ La-Pha-Pack

    1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズ

    La-Pha-Pack
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
    材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-04バイアル透明ラベル付
  • 1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ La-Pha-Pack

    1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ

    La-Pha-Pack
    3,698税込4,068
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
    材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-05バイアル褐色ラベル付
  • 1.5mL Cr-Vial 褐色 L 11090477シリーズ La-Pha-Pack

    1.5mL Cr-Vial 褐色 L 11090477シリーズ

    La-Pha-Pack
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)
    材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-95バイアル褐色ラベル付
  • ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ 近畿容器

    ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ

    近畿容器
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
    材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
  • サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付

    NEG(日電理化硝子)
    5,498税込6,048
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
    材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
  • ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
  • ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(20組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
  • セプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入 アズワン

    セプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入

    アズワン
    22,473税込24,720
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    異物混入を防ぐためのNMRセプタム付キャップです。
  • スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワン

    スチロールスクリュー管瓶 1箱

    アズワン
    23,166税込25,483
    1箱(300本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
    パッキンあり
  • スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワン

    スクリュー管瓶用穴付きゴム栓

    アズワン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
    寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
  • クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入 アズワン

    クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入

    アズワン
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。
    仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
  • ガス洗浄瓶 BZHシリーズ アズワン

    ガス洗浄瓶 BZHシリーズ

    アズワン
    33,200税込36,520
    1本
    翌々日出荷
    材質本体/PFA、ボールフィルター/PTFE
  • エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワン

    エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ

    アズワン
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
    材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
  • アルミキャップ Mシリーズ アズワン

    アルミキャップ Mシリーズ

    アズワン
    2,720税込2,992
    1袋(10個)
    3日以内出荷から23日以内出荷
    耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
    仕様オートクレーブ滅菌:済
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    2,780税込3,058
    1個
    翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン
    1,535税込1,689
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • らくらく中栓ボトル 1箱 アズワン

    らくらく中栓ボトル 1箱

    アズワン
    10,593税込11,652
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷
    中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
  • ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワン

    ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明

    アズワン
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45
  • ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ アズワン

    ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ

    アズワン
    23,200税込25,520
    1箱(10袋×10本)
    翌々日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP透明
  • ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ アズワン

    ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ

    アズワン
    22,500税込24,750
    1箱(5袋×10本)
    翌々日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP茶褐色
  • PFA蒸発容器 アズワン

    PFA蒸発容器

    アズワン
    8,540税込9,394
    1個
    翌々日出荷
    底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
    材質本体/PFA、蓋/PE耐熱温度(℃)-200~+260
  • PFA瓶 細口 BZHシリーズ アズワン

    PFA瓶 細口 BZHシリーズ

    アズワン
    11,500税込12,650
    1本
    翌々日出荷
    GL規格のPFA瓶です。
    材質PFAねじ口規格(GL)32
  • PFA瓶 広口 BZHシリーズ アズワン

    PFA瓶 広口 BZHシリーズ

    アズワン
    16,200税込17,820
    1本
    翌々日出荷
    GL規格のPFA瓶です。
    材質PFAねじ口規格(GL)45
  • PFAバイアル オートサンプラー使用可能 アズワン

    PFAバイアル オートサンプラー使用可能

    アズワン
    1,990税込2,189
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐薬性があるPFA製のバイアルです。
    仕様バイアル瓶のみ材質PFA
  • PET容器 エスコ

    PET容器

    エスコ
    1,900税込2,090
    1袋(12個)
    翌日出荷
    ふたはねじ式。
    材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)111質量(g)15胴径(Φmm)41
  • UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付 ヤマト科学

    UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付

    ヤマト科学
    20,980税込23,078
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
    タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
びん/容器類