絞り込み
口径(Φmm)
- 300
- 30(7)
- 45(14)
- 50(10)
- 60(31)
- 65(7)
- 70(9)
- 75(30)
- 80(12)
- 90(35)
- 100(20)
- 105(8)
- 120(41)
- 125(5)
- 150(42)
- 152(5)
- 160(8)
- 180(24)
- 210(28)
- 240(22)
- 口径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレス(6)
- 樹脂(7)
足長(mm)
- 150(2)
- 172(1)
- 225(2)
ブランド
- オオモリ(3)
- コクゴ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- サンプラテック(3)
- 三商(2)
- エスコ(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- ニッコー(1)
- ケニス(1)
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。

ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)
瑞穂化成工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。用途液体のろ過、回収等トラスコ品番280-2473材質PE(ポリエチレン)型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25最大口径(mm)300外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
TPXハイスピードロート
サンプラテック¥4,898税込¥5,3881個当日出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。耐熱温度(℃)約180
TPXハイスピードロート
コクゴ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。ネジ込み式足パイプで、洗浄保管に便利です。180℃の温度に耐えられます。









































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)