2ページ目: メスシリンダー

108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • メスシリンダー(TPX製) NIKKO(ニッコーハンセン)

    メスシリンダー(TPX製)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン使用温度範囲(℃)20~170
  • ポリプロピレン(PP)メスシリンダー コクゴ

    ポリプロピレン(PP)メスシリンダー

    コクゴ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80
  • コック付メスシリンダー サンプラテック

    コック付メスシリンダー

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
    枝管外径(Φmm)(コック)8
  • 三商 アクリルシリンダー 10L 三商

    三商 アクリルシリンダー 10L

    三商
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    容量(L)10目盛(mL)200寸法(Φmm)【台】300胴内径×胴外径×全高(mm)192×200×460
  • リットルます丸型 1L サンプラテック

    リットルます丸型 1L

    サンプラテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3785材質ポリスチレン容量(mL)1000高さ(mm)148目盛(mL)100全高(mm)148外径(mm)106内径(mm)103目盛間隔(mL)100
  • リットルます丸型 100ml サンプラテック

    リットルます丸型 100ml

    サンプラテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3769材質ポリスチレン容量(mL)100高さ(mm)73目盛(mL)10全高(mm)73外径(mm)52内径(mm)47目盛間隔(mL)10
  • メスシリンダー(プリント黒) レオナ

    メスシリンダー(プリント黒)

    レオナ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
    材質PP
  • ISOLAB 有栓メスシリンダー ISOLAB

    ISOLAB 有栓メスシリンダー

    ISOLAB
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格クラスA。PP栓付
  • メスシリンダー climbing(クライミング)

    メスシリンダー

    climbing(クライミング)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(目盛付き)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)

    メスシリンダー PMP製

    NALGENE(ナルゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
  • メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA

    BRAND
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    目盛あり
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    559税込615
    1個(1個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP使用可能温度範囲0~121℃耐熱温度(℃)130
  • リットルます角型 1L サンプラテック

    リットルます角型 1L

    サンプラテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用にトラスコ品番557-3793材質ポリスチレン寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113容量(mL)1000高さ(mm)113目盛(mL)100内寸(mm)101×101×113目盛間隔(mL)100
  • 安全リング アローヒネノ

    安全リング

    アローヒネノ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
  • メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP製

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    目盛あり
  • 三商 アクリルシリンダー 5L 三商

    三商 アクリルシリンダー 5L

    三商
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    寸法(mm)【台】Φ245目盛(mL)100胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
  • リットルます丸型 500ml サンプラテック

    リットルます丸型 500ml

    サンプラテック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
  • メスシリンダー(PMP) VITLAB

    メスシリンダー(PMP)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • PYREX 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX 有栓メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • 比重計用シリンダー 三商

    比重計用シリンダー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    1本回線目盛
    容量(mL)1000
  • アロー メスシリンダー 安全クッション arrow(アロー)

    アロー メスシリンダー 安全クッション

    arrow(アロー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台の破損防止と同時に、台の安定性を一層高めます。
    種別200m用
  • アロー メスシリンダー 安全クッション arrow(アロー)

    アロー メスシリンダー 安全クッション

    arrow(アロー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    台の破損防止と同時に、台の安定性を一層高めます。
    種別100m用
  • アロー メスシリンダー 安全リング arrow(アロー)

    アロー メスシリンダー 安全リング

    arrow(アロー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    注ぎ口の破損を防ぎ、横に置いた場合でも転がりません。
    種別100m用
  • メスシリンダー(AS樹脂製)透明 サンプラテック

    メスシリンダー(AS樹脂製)透明

    サンプラテック
    489税込538
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質AS樹脂耐熱温度(℃)88
  • サンプラ(R) TPX(R)メスシリンダー サンプラテック

    サンプラ(R) TPX(R)メスシリンダー

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    材質TPX、刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
  • メスシリンダー(ISOLAB) 宮原計量器

    メスシリンダー(ISOLAB)

    宮原計量器
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
    材質硼珪酸ガラス規格DIN/ISO クラスA
  • メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 有栓メスシリンダー arrow(アロー)

    有栓メスシリンダー

    arrow(アロー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
    材質硬質ガラス
  • EMユーロメスシリンダー アズワン

    EMユーロメスシリンダー

    アズワン(2件のレビュー)
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツSCHOTT社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 DIN規格準拠。精度を保証するドイツのHマーク付です。
    材質硼珪酸ガラス規格DIN規格に準拠目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • メスシリンダー(青目盛付き) BRAND

    メスシリンダー(青目盛付き)

    BRAND
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 三商 アクリルシリンダー 3L 三商

    三商 アクリルシリンダー 3L

    三商
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。
    寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
  • TPX(R)メスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX(R)メスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    699税込769
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
  • メスシリンダープレミアム サンプラテック

    メスシリンダープレミアム

    サンプラテック
    6,598税込7,258
    1パック
    当日出荷
    ガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです 全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています 製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます
    用途実験、工場使用トラスコ品番836-2214材質ガラス
  • メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm ( ; 891-9987 891-9987 )、25 ml容量で高さ170 mm ( ; 891-9996 891-9996 )、50 ml容量で高さ200 mm ( ; 891-9999 891-9999 )、100 ml容量で高さ250 mm ( ; 891-9993 891-9993 )、250 ml容量で高さ315 mm ( ; 892-0003 892-0003 )、500 ml容量で高さ360 mm ( ; 892-0006 892-0006 )、1000 ml容量で高さ440 mm ( ; 892-0000 892-0000 )、2000 ml容量で高さ535 mm ( ; 892-0019 892-0019 )の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし容量(mL)1000
  • 宮原 メスシリンダーHG 三商

    宮原 メスシリンダーHG

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。刻み目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
  • PMP メスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PMP メスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
    材質本体 PMP、底部 PP
メスシリンダー