絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,156件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット2型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット2型滅菌無

    サンプラテック
    5,798税込6,378
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
    トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
  • ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ GILSON(ギルソン)

    ピペットマン マルチチャンネル FAシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    155,999税込171,599
    1本
    4日以内出荷
    容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量
    仕様●容量範囲:100μL~1200μL
  • フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ FastGene

    フィルターチップ 滅菌済 20uL FGF-20Sシリーズ

    FastGene
    14,980税込16,478
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷
    高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な20μLフィルターチップ
  • フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ FastGene

    フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ

    FastGene
    14,980税込16,478
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷
    高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な200μLフィルターチップ
  • チップ 10uL FGシリーズ FastGene

    チップ 10uL FGシリーズ

    FastGene
    2,798税込3,078
    1箱ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ 1000uL FG-402シリーズ FastGene

    チップ 1000uL FG-402シリーズ

    FastGene
    3,998税込4,398
    1箱ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1箱(960本)
    4日以内出荷
    持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。
  • NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-Nシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    6,498税込7,148
    1箱(5ラック)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • シリコンカラースポイト 5mL 5個入 神田ゴム化学

    シリコンカラースポイト 5mL 5個入

    神田ゴム化学
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
  • シリコンカラースポイト 2mL 5個入 神田ゴム化学

    シリコンカラースポイト 2mL 5個入

    神田ゴム化学
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
  • シリコンカラースポイト 1mL 10個入 神田ゴム化学

    シリコンカラースポイト 1mL 10個入

    神田ゴム化学
    639税込703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
  • 唾液採取セット 個包装 TFシリーズ ユーケンサイエンス

    唾液採取セット 個包装 TFシリーズ

    ユーケンサイエンス
    8,998税込9,898
    1個(100セット)ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
  • S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher Scientific

    S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
  • アンプリピュア フィルターチップ 960本 GILSON(ギルソン)

    アンプリピュア フィルターチップ 960本

    GILSON(ギルソン)
    24,999税込27,499
    1箱(10ボックス×96本)
    翌々日出荷
    RNase/DNaseフリー ISO 8655に準拠しています オートクレーブには対応しておりません
    仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済みアズワン品番68-1906-35
  • ピペットチューブ 5mL グローバルサイエンス

    ピペットチューブ 5mL

    グローバルサイエンス
    21,980税込24,178
    1箱(2000本)
    10日以内出荷から13日以内出荷
    目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
  • ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 Finn

    ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

    Finn
    7,998税込8,798
    1箱(8ラック×96本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
  • ロングスポイト1mL グローバルサイエンス

    ロングスポイト1mL

    グローバルサイエンス
    38,980税込42,878
    1箱(2000本)
    7日以内出荷
    細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mmアズワン品番65-9029-94
  • マイクロチップ 200μl 53mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 53mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
  • ピペットチップ 384 Finn

    ピペットチップ 384

    Finn
    73,980税込81,378
    1箱(10ラック×384本)
    5日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
    仕様●容量レンジ(μL):2~125●カラーコード:イエロー●長さ:64mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-78
  • マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,299税込2,529
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
    仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
  • プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入 WATSON

    プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入

    WATSON
    11,980税込13,178
    1本(500本)
    3日以内出荷
    ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
    仕様●本体全長:38.5mm●材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
  • Heathrow Scientific ピペットコントローラー Thermo Fisher Scientific

    Heathrow Scientific ピペットコントローラー

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
    仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mLアズワン品番65-4342-64
  • スポイト1mL(2号) グローバルサイエンス

    スポイト1mL(2号)

    グローバルサイエンス
    24,980税込27,478
    1箱(2000本)
    10日以内出荷
    目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:155mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-89
  • スポイト 2mL(L)1セット 東洋器材科学

    スポイト 2mL(L)1セット

    東洋器材科学
    32,980税込36,278
    1セット(20袋×100本)ほか
    8日以内出荷
  • チップ ART 1250 REACH ヒンジラック Thermo Scientific

    チップ ART 1250 REACH ヒンジラック

    Thermo Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(8ラック×96個)
    5日以内出荷
    3151‐HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。
    仕様●容量:1250μL●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):102.2●滅菌済●入数:96チップ×8ラックアズワン品番65-5638-51
  • ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR

    Thermo Scientific
    9,198税込10,118
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイ
    仕様●容量:20μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-73
  • フィン 1~10mL 24本×5ラック Finn

    フィン 1~10mL 24本×5ラック

    Finn
    10,980税込12,078
    1箱(5ラック×24本)
    5日以内出荷
    さまざまなピペットに対応できる高品質ピペットチップ。▼16チャンネルピペット用やロングタイプのエクステンドチップなど、豊富な製品バリエーション。
    仕様●容量:1~10mL●入数:1箱(24本/ラック×5ラック入)●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-9344-78
  • 電動ピペッター FASTPETTE Pro Labnet

    電動ピペッター FASTPETTE Pro

    Labnet
    64,980税込71,478
    1式
    4日以内出荷
    25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!。人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。用途に合わせて4種類
    仕様●重量:220g(本体)●バッテリー:ニッケル水素電池●バッテリー使用時間:約8時間(充電時間:7~8時間)●フィルター:疎水性0.2μm PTFEフィルター●材質:ノーズコーン/ポリプロピレン、ピペットフォルダー/シリコン●構成:ピペッター本体、スタンド、電源ケーブル、0.2μm PTFE、マニュアル、保証書アズワン品番65-3812-35
  • 充電アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電アダプター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    Eppendorfピペット、マルチディスペンサーおよび充電スタンド
    仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream、Easypet3用●充電スタンドは1本架けのみ対応アズワン品番65-5710-77
  • リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ

    ビーエム機器
    3,098税込3,408
    1個(500本)
    4日以内出荷
    平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
    仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-38
  • リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ

    ビーエム機器
    3,598税込3,958
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    8レーン:40ml(1レーン5ml)。8連マルチチャンネルピペットに最適。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
  • リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ Porvair

    リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ

    Porvair
    91,980税込101,178
    1個(25枚)
    93日以内出荷
    6レーン:282ml(1レーン:47ml)。大容量のディープウェルプレート形状 6レーンリザーバー。1レーン内が回収しやすいように3つのV底構造。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:282ml(1レーン:47ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-29
  • リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個(50枚)ほか
    4日以内出荷
    2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
  • リザーバー 1レーン 100ml 個装滅菌済 BM-0852-3シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 1レーン 100ml 個装滅菌済 BM-0852-3シリーズ

    ビーエム機器
    9,198税込10,118
    1個(50枚)ほか
    4日以内出荷
    1レーン:100ml。大容量100mlのスタンダードタイプ。サンプル回収注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済・個別包装
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x83x31mm●色:白
  • リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズ ビーエム機器

    リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズ

    ビーエム機器
    3,598税込3,958
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    8レーン:48ml(1レーン4ml)。12連マルチチャンネルピペットに最適。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
  • セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -1000μl ラック BMT-1000WRSシリーズ

    ビーエム機器
    10,980税込12,078
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプ。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-68
  • セキュリティーコンテナー 20ml BM2840シリーズ ビーエム機器

    セキュリティーコンテナー 20ml BM2840シリーズ

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1パック(100個)ほか
    18日以内出荷
    病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器。デカンティング時、液滴り防止のリング形状。精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
    仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 34.0mm, 底部 31.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
  • スタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-Qシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-Qシリーズ

    Thermo Scientific
    4,298税込4,728
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3757-02
  • エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -20μl ラック BMT-10ERSシリーズ

    ビーエム機器
    7,798税込8,578
    1個(960本)
    4日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。原材料にバージンポリプロピレンを使用しているので抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視にも最適です。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-74

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト